SAMSUNG TECHWIN | SHB-4300 H 1
Intérieur/extérieur du logement avec équerre de fixation, radiateur/ventilateur, - 58ºF à 122ºF, 24 V AC, IP66

Nº PIÈCE FAB.  SHB-4300H1
Nº PIÈCE  444856
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La SHB - 4300H 1 est un boîtier de caméra boîte extérieure. Ce boîtier est livré avec le support mural et IP66. La SHB - 4300H 1 a une gamme étendue de température d’utilisation jusqu'à - dégivreur 58ºF et intégré. L’élément chauffant interne et souffleur exigent 24 V C.A. Ce boîtier est en aluminium et est disponible en Côte d’Ivoire.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Est une caméra extérieure de la zone de logement
  • Ce boîtier est livré avec le support mural
  • Dispose d’une gamme de température de fonctionnement étendue vers le bas à-58 Deg F et dégivreur intégré

Spécifications  :

Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type de montage MUR
Type de tension/courant VAC 24
Type LOGEMENT
Code UNSPSC 46171600