ORTRONICS | SHMC1RU | OR-SHMC1RU
Gestionnaire de câble horizontal, Monobras, 19" x 1RU de montage

Nº PIÈCE FAB.  SHMC1RU  | OR-SHMC1RU
Nº PIÈCE  528661
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seule face gestionnaires Horizontal sont disponibles en 1RU et 2RU tailles. La conception unique de doigt protège les câbles des dommages tandis que les supports de couverture avec des clips de six charnière pour permettre à la porte à ouvrir un remis sans devenir « détraqué ». Ils sont de conception ed

Caractéristiques

  • Disponible en 1RU et 2RU tailles  : offre un choix de moins d’espace de rack ou plus de capacité.
  • Équipement de quatre 12-24 montage vis fournies  : aucune pièce supplémentaire à l’ordre.
  • Doigts commencent 3/4" de la face du panier pour fournir limitation de courbure des câbles  : protège câbles

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES