ORTRONICS | SHMC1RUW | OR-SHMC1RUW
Gestionnaire de câble horizontal, Monobras, 19" montage, 1U, blanc

Nº PIÈCE FAB.  SHMC1RUW  | OR-SHMC1RUW
Nº PIÈCE  598642
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seule face gestionnaires Horizontal sont disponibles en 1RU et 2RU tailles. La conception unique de doigt protège les câbles des dommages tandis que les supports de couverture avec des clips de six charnière pour permettre à la porte à ouvrir un remis sans devenir « détraqué ». Ils sont design ed pour monter sur un rack de style EIA 19" ou du cabinet.

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur BLANC
Type GESTION DES CÂBLES