TRANSITION NETWORKS | SI-IES-111D-LRT | SI-IES-111D-LRT
Unmanaged durci PoE + injecteur/convertisseur, 1/100Base-X (1000) Port SFP + (1) 10/100/1000Base T PoE + Port

Nº PIÈCE FAB.  SI-IES-111D-LRT  | SI-IES-111D-LRT
Nº PIÈCE  551936
Minimum 1 chaque
En stock

Description

SI-IES-111D-LRT dispose d’un slot SFP et un port de RJ45. Le port de RJ45 prend en charge 802,3at (PoE +) et peut fournir 30 Watt pour application sous tension élevée. Le slot SFP offre davantage de flexibilité dans la planification et la mise en œuvre du réseau. La fente peut accepter eithe r a

Caractéristiques

  • IEEE802,3AT PoE + pour fournir 30 watts par port
  • Prend en charge une vitesse double slot SFP
  • Architecture non bloquante
  • Taille compacte, économiser de l’espace
  • Protection de carter IP30
  • Fonction intercommunication faute de lien
  • Température de fonctionnement (-40 75 deg C)
  • Montage sur rail DIN

Description des spécifications

Point  : Durci 1-Port mi-portée PoE + injecteur
LED d’État  : PWR1  : On = alimentation primaire connectée ; PWR2  : Sur = alimentation de sauvegarde connectée ; PoE + Port Link/ACT ; PoE + Port Gigabit Transmission ; Port SFP Link/ACT
Connecteurs  : données (1) dans le Port d’Ethernet SFP ; (1) DATA OUT RJ45 Ethernet PoE + Port 30 Watt
Indice de Protection  : IP30
Montage  : Sur Rail Din, mural (en option)
Puissance d’entrée  : 48 volts DC
Consommation électrique  : 3,52 Watt (aucune PoE), 34 Watt (1 ports PoE)
Conditions environnementales  :-40 au 75 deg C fonctionnement Temperatur-40 jusqu'à 85 deg C température de stockage ; 5 - 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 pi d’Altitude de fonctionnement
Un port  : 1/100BASE-X (1000) double vitesse données SFP+
Deux port  : (1) 10/100/1000BASE T PoE + DATA OUT
Dimension  : 1,44 pouces Largeur x 3,72 pouces de profondeur x 4260 pouces hauteur

Informations techniques

IEEE 802.3, IEEE 802,3u, IEEE 802,3ab, IEEE 802,3at, IEEE 802,3z, sécurité  : UL508, conformité FCC classe A, marquage CE, EN61000-6-4, EN61000-6-2, EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6(CS) EN61000-4-8 (champ magnétique), IEC60068-2-27 (choc), IEC60068-2-32 (chute libre), IEC60068-2-6 (Vibration)

Spécifications  :

Nombre de Ports 1-4 PORTS
Type QUANTITÉ IMPORTANTE
Code UNSPSC 43222600