TRANSITION NETWORKS | SI-IES-121D-LRT | SI-IES-121D-LRT
Unmanaged durci PoE + injecteur/convertisseur, 1 100/1000Base-X Port SFP + 2 10/100/1000Base-T les Ports PoE +

Nº PIÈCE FAB.  SI-IES-121D-LRT  | SI-IES-121D-LRT
Nº PIÈCE  551937
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Le SI-IES-121D-LRT est un (3) port sans gestion durci injecteur PoE MD / convertisseur qui ajoute jusqu'à 30 Watts de puissance de ses (2) ports PoE sur 2 segments de réseau. La fente SFP de vitesse gigabit offre la flexibilité ultime en permettant aux ports de liaison ascendante de fibre SFP avec des distances de communication variables.

Caractéristiques

  • IEEE 802,3at PoEMD fournira 30 Watts par port
  • Soutient IEEE 802,3af
  • Prend en charge une vitesse double slot SFP
  • Architecture non bloquante
  • Taille compacte et d'économie d'espace
  • Protection de carter IP31
  • Lien traversent
  • Étendue de température de fonctionnement (C -40 à 75 C)
  • DINmount / supports de montage mural optionnels inclus
  • Contrôle du débit complet/demi-duplex
  • Auto-MDI/MDIX
  • Négociation automatique
  • Transmission en magasin et en avant
  • Cadres jumbo d'octet de 10K

Description des spécifications

Point  : Durci mi-portée + injecteur PoE
LED d’État  : PWR1  : On = alimentation primaire connectée ; PWR2  : Sur = alimentation de sauvegarde connectée ; PoE + Port Link/ACT ; PoE + Port Gigabit Transmission ; Port SFP Link/ACT
Connecteurs  : données (1) dans le Port d’Ethernet SFP ; (2) DATA OUT RJ45 Ethernet PoE + Port 30 Watt
Indice de Protection  : IP30
Montage  : Sur Rail Din, mural (en option)
Puissance d’entrée  : 48 volts DC
Consommation d’énergie  : 3 525 Watt non PoE, 63,5 watts 2 ports PoE
Conditions environnementales  :-40 à 75 deg C température de fonctionnement ; 85-40 deg C température de stockage ; 5 - 95 % d’humidité sans condensation ; 0 - Altitude de fonctionnement 10000 ft
Un port  : 1/100BASE-X (1000) double vitesse données SFP
Deux port  : (2) 10/100/1000BASE T PoE + DATA OUT
Dimension  : largeur de 1 440 pouce x 3 720 pouces profondeur x 4 260 Inh hauteur

Informations techniques

IEEE 802.3, IEEE 802,3u, IEEE 802,3ab, IEEE 802,3at, IEEE 802,3z, sécurité  : UL508, conformité FCC classe A, marquage CE, EN61000-6-4, EN61000-6-2, EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6(CS) EN61000-4-8 (champ magnétique), IEC60068-2-27 (choc), IEC60068-2-32 (chute libre), IEC60068-2-6 (Vibration)

Spécifications  :

Nombre de Ports 1-4 PORTS
Type QUANTITÉ IMPORTANTE
Code UNSPSC 43222600