OPTEX | SIP-100
330' x 10' Outdoor PIR pour des applications vérifiées vidéo

Nº PIÈCE FAB.  SIP-100
Nº PIÈCE  422061
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La SIP-100 offre détection avec une longue portée de 300 pi et un total de trois sorties  : deux distinctes sorties de loin et de près de zones et l’autre pour la détection de fluage-zone.

Sorties multiples sont utiles pour activer les systèmes de transmission vidéo et de contrôler les caméras PTZ. L’angle de détection dans la zone principale de la SIP-5030 et SIP-100 peut être réglé pour correspondre facilement le champ de vision de la caméra. Et le détecteur de zone de fluage peut être utilisé pour la détection au-dessous et autour de l’appareil.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Système de détection PIR intelligent 330
  • Plusieurs sorties à gâchette caméras de vidéosurveillance et de contrôle PTZ
  • Détection de la température ambiante et l’éclairement pour la gestion de la sensibilité automatique
  • Algorithme de détection avancée
  • Dual/One Quad pryo-éléments double avec breveté
  • Double blindage conducteur pour la zone principale
  • Détecteur de zone de fluage intégré (Double doubles pyro-éléments)
  • Fonctions anti-vandalisme
  • Fonction anti-rotation avec accéléromètre 3-axes
  • Fonction anti-masking avec photo-faisceau
  • Boîtier en polycarbonate renforcé
  • Max. hauteur d’installation 13 ft.
  • Sélecteur de sensibilité indépendant pour les zones fluage/proche/lointain
  • Sortie indépendante N.C. et N.O. pour principal domaine SIP-5030
  • 2 x N.C. et N.O. sortie indépendante pour les zones principales (zones de près ou de loin)
  • Intervalle d’alarme réglable

Spécifications  :

Couleur BLANC
Type de produit CAPTEUR
Courant (ampères) MOINS DE 0,5A
Catégorie de ventes DÉTECTEURS DE MOUVEMENT ÉLECTRIQUE
Droits CONTINUE
Hauteur  : po ENVIRON 10 PO
Montage SURFACE
Puissance d’entrée 11 À 16 VDC
État normal NORMALEMENT OUVERT OU NORMALEMENT FERMÉ
Type de capteur INFRAROUGE PASSIF
Gamme - pieds 330 X 10 PIEDS
Epaisseur/profondeur - po ENVIRON 11 PO
Largeur - pouces 4 po
Code UNSPSC 46171500