OPTEX | SIP-4010/5
130' x 30' Outdoor PIR pour des applications vérifiées vidéo

Nº PIÈCE FAB.  SIP-4010/5
Nº PIÈCE  455228
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Unités de cette série ont un détecteur supplémentaire sur le fond pour couvrir la zone juste en dessous de l’appareil. Le capteur PIR sur le fond a sortie indépendante distincte de la détection principale.

Caractéristiques

  • Système de détection PIR Intelligent 130 x 33
  • Détection de la température ambiante et l’éclairement pour la gestion de la sensibilité automatique
  • Algorithme de détection avancée
  • Trois pyro-éléments doubles avec Double breveté
  • Conductrice de blindage pour la zone principale
  • Détecteur de zone de fluage intégré (Double doubles pyro-éléments)
  • Fonctions anti-vandalisme
  • Fonction anti-rotation avec accéléromètre 3-axes
  • Fonction anti-masking avec photo-faisceau
  • Boîtier en polycarbonate renforcé
  • Max. hauteur d’installation 4 pi (13m)
  • Sélecteur de sensibilité indépendant pour les zones fluage/proche/lointain
  • Sélecteur de logique de détection
  • Sélecteur de gamme de détection
  • Sorties indépendantes N.C. et N.O.
  • Intervalle d’alarme réglable

Spécifications  :

Code UNSPSC 46151600