OPTEX | SIP-HU
Unité de chauffage (-40F) pour détecteurs de SIP câblé

Nº PIÈCE FAB.  SIP-HU
Nº PIÈCE  425254
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La SIP-HU est un appareil de chauffage qui se monte à l’intérieur du détecteur de série SIP (à l’exception de la série WF) et se connecte à une prise d’alimentation existants fournie.



Tension d’opération  : 24 V DC/AC



Courant  : Stand-by 5,5mA, sur jusqu'à 262mA



Doit être un reselchase ce produit

Caractéristiques

  • SIP chauffe-série (à l’exception de la série WF) qui se connecte à une prise d’alimentation existants fournie.
  • Tension d’opération  : 24 V DC/AC
  • Courant  : Stand-by 5,5mA, sur jusqu'à 262mA

Spécifications  :

Couleur BLANC
Type de produit CAPTEUR
Code UNSPSC 46171500