CORTELCO | SIPT20P
Yealink entrée niveau téléphone

Nº PIÈCE FAB.  SIPT20P
Nº PIÈCE  413703
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le Yealink T20P est un téléphone IP d’entrée avec 2 ligne et HD Voice. Cet item est activé de PoE et de navires avec un adaptateur secteur.



Yealink élargit sa gamme de téléphones IP avec un nouveau produit d’entrée de gamme Yealink T20P. Il est équipé de personnages de chipseand 2 x 15 TITAN TI LCD, comptes VoIP offre 2, voix haute définition, large gamme de codecs vocaux, sécurité protection de la vie privée, riche en fonctionnalités, y compris le répertoire XML, casque, PoE, PnP approvisionner automatiquement et travailler en toute transparence avec l’IP-PBX principal une commutation logicielle nd. Il permet aux utilisateurs d’effectuer des appels de façon simple, pratique et fiable et entièrement satisfait à l’exigence dans lequel les fonctionnalités de base d’affaires sont nécessaires. De plus, T20P est facile à installer et peu coûteux de commencer vers le haut pour le siège social et les usagers résidentiels


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Moteur de voix chipset TI TITAN et TI
  • 3-ligne LCD (caractères 2 x 15 et une ligne d’icône)
  • 2 comptes VoIP, Broadsoft/Avaya/Broadsoft validé
  • Voix HD  : Codec HD, HD combiné, haut-parleurs HD
  • 31 clés, y compris les touches de fonction 9
  • Messagerie vocale, interphone
  • Localisées, annuaire Local
  • Auto-disposition TFTP/FTP/HTTP, PnP
  • SRTP/HTTPS/TLS, VLAN, QoS
  • PoE, casque, mural

Spécifications  :

Appel en attente OUI
Type MULTI LIGNE
Identification de l’appelant OUI
Couleur NOIR
Port de données NON
Affichage OUI
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone OUI
Taille de la ligne 2
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI
Technologie VOIP
Code UNSPSC 43191508

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle