CORTELCO | SIPT22P
Yealink Professional téléphone

Nº PIÈCE FAB.  SIPT22P
Nº PIÈCE  413702
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le Yealink T22P est qu'un PoE compatible téléphone SIP avancé avec 3 lignes SIP et prise en charge matérielle et logicielle de voix HD.



Le Yealink T22P dispose d’une interface utilisateur intuitive et des fonctionnalités améliorées qui le rendent facile pour les gens d’interagir et de productivité mimize. Avec le moteur de voix sur le VoIP leader de TI, il permet amélioré audio haute fidélité, des options de gestion externalisée, déploiement flexible et applications de communications de tiers. Comme une Solution rentable de l’IP, il aide les utilisateurs streaml ine processus d’affaires, offrant une expérience de communication cohérente pour les environnements de bureau de petites et grandes et de powerfiul.




Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Moteur de voix chipset TI TITAN et TI
  • 3-ligne LCD (caractères 2 x 15 et une ligne d’icône)
  • 2 comptes VoIP, Broadsoft/Avaya/Broadsoft validé
  • Voix HD  : Codec HD, HD combiné, haut-parleurs HD
  • 31 clés, y compris les touches de fonction 9
  • Messagerie vocale, interphone
  • Localisées, annuaire Local
  • Auto-disposition TFTP/FTP/HTTP, PnP
  • SRTP/HTTPS/TLS, VLAN, QoS
  • PoE, casque, mural

Spécifications  :

Appel en attente OUI
Type MULTI LIGNE
Identification de l’appelant OUI
Couleur NOIR
Port de données NON
Affichage OUI
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone OUI
Taille de la ligne 3
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI
Technologie VOIP
Code UNSPSC 43191508

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle