TRANSITION NETWORKS | SISPM1040-384-LRT-B | ISPM1040-384-LRT-B
Commutateur Ethernet, géré 12 durcie, 52-Port, à l’entrée de C.C de Volt 57, 1 ampère au relais de défaut 24 volts DC, 20 Watt, 3,8" largeur x 4,15" profondeur x 6,06" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  SISPM1040-384-LRT-B  | ISPM1040-384-LRT-B
Nº PIÈCE  669707
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SISPM1040-384-LRT-B est un Gigabit PoE + switch pour connecter et alimenter les appareils dans des environnements difficiles. Les ports SFP double vitesse fournissent la flexibilité ultime en permettant fibre SFP uplink ports avec divers communication istances d. Les ports de uplink utilisable également dans un anneau redondant pour une fiabilité maximale de réseau. Le commutateur dispose d’un budget d’alimentation PoE de 240 Watts, fournit jusqu'à 30 Watts par port sur tous les ports en même temps, a des connexions d’alimentation redondantes et un relais d’alarme de panne pour garantir un fonctionnement fiable sûr à des températures entre - 40C et + 70C.

Caractéristiques

  • Store-and-Forward Architecture avec 24 Gbit/s de bande passante de commutation
  • (8) port de PSE, fournissant jusqu'à 30 Watts par Port
  • Prend en charge les trames Jumbo jusqu'à 9,6 K octets
  • Anneau redondant avec récupération du temps moins que 20MS plus 250 unité
  • IGMP V2/V3 pour Multicastraffic, 128 groupe par VLAN, de filtrage (IGMP Snooping)
  • Prend en charge le protocole LLDP
  • Sécurité réseau HTTPS/SSH
  • La limitation du débit sur IP de pointe
  • Étendue de température de fonctionnement (-40C à 70C)
  • Entrées d’alimentation de 50VDC double, redondante avec Protection de courant de surcharge
  • DIN Raid support mural inclus

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 1000BASET
Aucune Exp Modules/Slots 3-4
Nombre de Ports 5-12
Type d’appareil COMMUTATEUR AUTONOME
Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.