TRANSITION NETWORKS | SISTF1014-211-LRT
Convertisseur de média non managé durci Fast Ethernet de classe 1 Div 2 Industrial Media Converter 10/100-TX à FX-100

Nº PIÈCE FAB.  SISTF1014-211-LRT
Nº PIÈCE  406748
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

4 x T1/E1 + Ethernet 10/100 pour convertisseurs de média fibre Transport Mux Point System (TM) Slide-In-Module 1310nm TX / RX 1550nm simple fibre monomode (SC) [20 km/miles 12,4 %] aux Ports 2-5  : (RJ48) [1,5 km/.9 miles] Port 6  : 10/100-TX (RJ45) [m 100/328 ft.] Port 7  : 6-broches DIN [3 m/10 ft.]

Caractéristiques

  • Négociation automatique
  • AutoCross
  • Détecte automatiquement et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X.
  • Lien traversent
  • Lien Pass Through est une fonctionnalité de dépannage qui permet au convertisseur de médias de suivre la fibre et cuivre RX ports pour la perte de signal.
  • Montage sur Rail DIN mur
  • Supports de montage inclus
  • Étendue (-40C et 75C) température de fonctionnement
  • Sortie d’alarme relais Contact sec
  • Double détection automatique redondant DC Power Inputs
  • Media Converter Mode ou Mode de convertisseur de commutation
  • Canon câble d’interface connecteur inclus pour brancher le bloc d’alimentation AC/DC externe
  • Protection de polarité inversée
  • Actuel protection contre les surcharges
  • Classe 1 Div 2 certifié

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619