TRANSITION NETWORKS | SISTM1040-262E-LRT
Commutateur administrable industriel, un Port  : (16) 10/100-TX (RJ45) [m 100/328 ft], deux de Port  : (2) 10/100/1000BASE T (RJ45) ou 100BASE-1000/X Ports Combo SFP

Nº PIÈCE FAB.  SISTM1040-262E-LRT
Nº PIÈCE  551938
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Transition Networks commutateurs industriels sont des dispositifs durcis conçus pour fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles comme celles que l'on trouve sur les étages de l’usine, enclos extérieurs ou autres environnements dangereux

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Applications

Utiliser la connectivité Ethernet dans l’automatisation industrielle

Caractéristiques

  • Auto-négociation pour 10/100-TX - permet aux périphériques effectuer la configuration automatique pour parvenir à la meilleure manière possible d’opérations sur un lien
  • AutoCross(TM) - automatiquement détecte et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X
  • Performances de vitesse de fil complet avec 7Gbps fond de panier
  • Supportent de ports SFP combo SFP 100-FX et 1000Base-X
  • Combo RJ45 ports supportent 10/100/1000Base-T
  • Étendue (-40 75 deg C) température de fonctionnement
  • Alarme contact sec de relais sur
  • Double, redondant, détection automatique de 12 - 48 entrées d’alimentation VCC
  • Inverser la polarité d’entrée de puissance
  • Actuel protection contre les surcharges
  • Mur et montage sur rail DIN montage supports inclus-classe 1 Div 2/ATEX
  • GL certifié pour utilisation au appltions Marine et Offshore
  • Fonctionnalités de gestion VLAN ; Port en fonction VLAN ; 802,1 Q Tag VLAN
  • Tronc de port avec LACP Quality of Service (QoS) ; Classe de Service IEEE 802,1p, par port fournit des files d’attente de priorité 4 ; Port basé, tag basé et le type de priorité de service
  • Trafic du port miroir-Monito dans les réseaux commutés
  • Sûreté - sécurité portuaire  : adresse MAC entrées/filtre ; Sécurité IP  : Gestion IP adresse sécurité pour empêcher des intrus non autorisé ; Sécurité de connexion  : mode d’IEEE802,1X/rayon IGMP requête pour multi media application ; Prendre en charge mul ticast filtre X-Ring ; X-anneau de support, double homing, anneau de couple et topologie en anneau double. Fournir temps caractéristique et récupération redondant dessous 20 ms
  • Gestion - SNMP v1 v2c, v3/web/Telnet/CLI ; Serveur DHCP client/DHCP ; Mise à jour du firmware TFTP ; TFTP confi guration sauvegarde/restauration

Description des spécifications

Point  : Commutateur industriel géré
Débit  : Cuivre (Ports, 1-16)  : 10/100 Mbits/s ; Cuivre (Ports 17-18)  : 10/100/1000 Mbit/s ; SFP  : 100/1000 Mbit/s
Filtrage d’adresses  : 8K MAC adresse
Mémoire tampon de données  : 1 Mo
Fond de panier  : 7,2 Gbit/s
LED d’État  : PWR1  : On = primaire er connecté ; PWR2  : Sur = alimentation de sauvegarde connectée ; Défaut  : On = panne d’entrée sur PWR1 ou PWR2 ; LNK/ACT  : On = lien ; Clignote = transmission de données ; FDX/COL  : On = Mode de Duplex intégral ; Clignotant = les Collisions qui se produisent
Indice de Protection  : IP30
Puissance d’entrée  : 12 - 48 volts DC ; Entrées redondantes avec Protection de polarité inversée
Consommation électrique  : 10,56 Watt
Conditions environnementales  :-40 75 deg c étendue de température de fonctionnement ; -40 au 85 deg C température de stockage ; 5 - 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Por un  : (16) 10/100-TX (RJ45) [m 100/328 ft]
Deux port  : (2) 10/100/1000BASE T (RJ45) ou 100BASE-1000/X Ports Combo SFP
Dimension  : 2,8 po largeur x profondeur 4,1 pouce x 6 pouce hauteur

Informations techniques

802,3 de IEEE, IEEE 802,3ab, IEEE 802,3u, IEEE 802,1 x, IEEE 802,3ad, IEEE 802,1 0,1D, IEEE 802,1 p, IEEE 802,1Q, IEEE 802,3z, IEEE 802,3 x, sécurité  : UL classe 1 Div 2, groupes A, B, C, D DNV/GL certifié ATEX (modèle 262E), conformité EMI  : FCC classe A, marquage CE, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3, CE fr-61000-4-4, CE EN61000-4-5, 61000-4-CE EN6, CE EN61000-4-8, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4, GL certifié , Environnement  : IEC60068-2-32 (chute libre), IEC60068-2-27 (choc), IEC60068-2-6 (Vibration), certifié GL

Spécifications  :

Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.