SECO-LARM USA INC | SK-910RB2Q
Récepteur RF, 2 canal(aux), 11 à 24 V CA/CC, 8 milliampères en état de veille, 30 milliampères (actif), 3-7/16 po de longueur x 3-7/16 po de largeur x 1-1/8 po de hauteur

Nº PIÈCE FAB.  SK-910RB2Q
Nº PIÈCE  CS103535
Disponible en 1 que chacun incrémente
Minimum 1 chaque
En stock

Caractéristiques

  • Cinq Modes de sortie relais Programmable
  • Sorties programmables indépendamment
  • Contrôle des portes de Garage, portes, lumières de la maison, panneaux d’alarme ou autres périphériques Via télécommande
  • Deux LEDs indiquent la réception RF, apprendre le Mode entré, émetteur programmé, mémoire effacée et Mode de sortie Reay
  • Bouton de programmation, pas besoin de couper les cavaliers
  • Jusqu'à 15 émetteur bouton Codes par canal peut être appris
  • Compatible avec tous les 315 émetteurs MHz Seco-Larm

Spécifications  :

Canaux 2
Couleur NOIR
Type de produit DISPOSITIF SANS FIL
Courant (ampères) MOINS DE 0,5A
Catégorie de ventes COMPOSANTS SANS FIL ÉLECTRIQUES
Hauteur  : po ENVIRON 4 PO
Montage SURFACE
État normal NORMALEMENT OUVERT OU NORMALEMENT FERMÉ
Gamme - pieds 500
Type de commutateur UNIPOLAIRE, DOUBLE THROW
Code UNSPSC 46171500