SECO-LARM USA INC | SK-910RBQ
Récepteur RF, 1 canal(aux), 11 à 24 V CA/CC, 8 milliampères en état de veille, 30 milliampères (actif), 3-7/16 po de longueur x 3-7/16 po de largeur x 1-1/8 po de hauteur

Nº PIÈCE FAB.  SK-910RBQ
Nº PIÈCE  739175
Minimum 1 chaque
En stock

Caractéristiques

  • Cinq Modes de sortie relais Programmable
  • Contrôle des portes de Garage, portes, lumières de la maison, panneaux d’alarme ou autres périphériques Via télécommande
  • LEDs indiquent de réception RF, Découvrez le Mode initié, émetteur programmé, mémoire effacée, et Mode de sortie de relais
  • Bouton de programmation, pas besoin de couper les cavaliers
  • Jusqu'à 15 émetteur bouton Codes par canal peut être appris
  • Compatible avec tous les émetteurs de Seco-Larm 315 mégahertz

Spécifications  :

Type RS232 / RS485
Code UNSPSC 46171600