ABB | Sk1-11
Alarm Bell, 1 NC NO/1, 690 V courant alternatif, à vis fin

Nº PIÈCE FAB.  SK1-11
Nº PIÈCE  490069
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Contact de signalisation générale signal s’est déclenché, montage latéral à droite

Applications

Pour MS116, MS132 de démarreurs manuels

Description des spécifications

Tension nominale  : 690/600 V ca/V DC
Dimensions  : longueur de 78,5 % mm X 9 mm largeur X 90 mm de hauteur
Température de fonctionnement  :-20 à + 55 deg C
Longueur de dénudage de câbles  : Circuit auxiliaire  : 8 mm
Connexion des capacités  : (1 ou 2) 16 - 14 AWG échoués et Flexible
Couple de serrage  : iliary Circuit  : 7 à-lb
Tension d’isolation  : 690 V
Contacts auxiliaires  : 1 NO/1 NC
Tension assignée de tenue  : Un Circuit auxiliaire  : 6 kV
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2 / M3
Valeur nominale de contact  : B600, Q600

Informations techniques

C / US homologation UL, CSA, ABS, BV, DNV, CE, GL, GOST, LR, RINA, IEC / EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, certifié, conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type DÉMARREURS/PROTECTION MOTEUR
Code UNSPSC 39121500