TRIPP LITE | SK10USB
Protégez-le ! 1-Outlet Surge Protector, Direct plug-in, 1080 Joules, 2. 4 a chargeur USB

Nº PIÈCE FAB.  SK10USB
Nº PIÈCE  641247
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le parasurtenseur SK10USB offre fiable contre les surtensions et protection de bruit de ligne. La conception compacte de plug-in directe permet facile à transporter et points de caractéristiques 1 et 1080 joules contre les surtensions d’absorption d’énergie. LED de diagnostic vous avertit de possibles défauts de câblage ou protection avant de l’appareil connecté est endommagé. 2 ports USB avec 2,4 amp total chargement USB offrent une charge rapide pour smartphones, tablettes, MP3 joueurs et autres appareils portables. 5 000 $ ultimate vie assurance (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement).

Applications

Filtrage du bruit EMI/RFI

Caractéristiques

  • 1 points de vente / direct plug-in
  • Evaluation de la répression contre les surtensions  : 1080 joules
  • 2,4 amp chargeur USB
  • Filtrage du bruit EMI/RFI
  • LED de diagnostic indique protégé (vert)
  • 5 000 $ ultimate vie assurance (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)
  • Arrêt automatique coupe p prises lorsque le circuit de protection a été compromis

Description des spécifications

2,4 amp chargeur USB

Informations techniques

Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Spécifications  :

Nombre de prises 1
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.