VIKING ELECTRONICS | SL-2
Indicateur visuel LED Strobe et/ou Beacon avec luminosité Programmable et motifs de clignotement

Nº PIÈCE FAB.  SL-2
Nº PIÈCE  668068
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SL-2 est un indicateur visuel 360 LED Strobe et/ou Beacon. LED sont non seulement plus efficace et le dernier plus longtemps que des tubes fluorescents standards mais ya aussi insensible aux chocs et aux vibrations. Les LED sont positionnées en interne afin de permettre une 360 angle de visualisation lorsque l’unité est montée verticalement et une 120 angle de vision lorsqu’il est monté du côté.



Le SL-2 peut être utilisateur programmé pour sortie 4 différents modes de flash  : Flash unique, Double Flash, Quad Flash ou Flash de scintillement. L’unité peut également être programmée comme continus-sur Beacon seulement, Strobe seulement ou Beacon/Strobe permettant une lueur d’intensité inférieure à rester sur et un stroboscope haute intensité activé par une fermeture de contact. 6 niveaux de luminosité différents sont également programmables pour la balise et le stroboscope. Tous les progr amming est stocké dans une mémoire non volatile Si vous ne perdrez pas la programmation lorsque l’appareil est mis hors tension, ce qui vous permet aux unités de programmes avant l’installation.



Le SL-2 est conçu pour des applications intérieures et est livré en standard avec un éclat bleu resisnt en polycarbonate. Rouge en option, l’ambre et des lentilles transparentes sont vendus séparément (allez sur www.vikingelectronics.com et cliquez sur les pièces de rechange). Montures surfaces unité murale, post, panneau, 4" coffret électrique ou boîtier électrique endroit humide autour de lampe titulaire cov er.



Le modèle SL-2-PTE ajoute Enhanced Weather Protection (GTE) où l’appareil est exposé à l’extérieur de précipitations ou de la condensation. GTE produits caractéristique mousse joints en caoutchouc et bottes, connexions étanches, remplis de gel de manchons connecteurs, s ainsi que plastique uréthane ou thermal en pot de circuits imprimés avec des pots de garnitures interne scellés, champ réglable et interrupteurs DIP pour faciliter la programmation sur place.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • La technologie LED longue durée de vie de rendement élevé
  • Quatre motifs de clignotement programmables  :
  • - Seul Flash
  • - Double Flash
  • - Quad flash
  • - Flash de scintillement
  • 6 réglages de luminosité beacon et stroboscope programmables
  • Insensible aux chocs et vibrations
  • Faible intensité débitée
  • Briser resistacarbonate lentille
  • SL-2-GTE est conçu pour répondre IP66 ingress Protection Rating

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.