BOSCH SECURITY SYSTEMS | SLED30-9BD
SuperLED 3d diffuseur 940 nm 30 degrés ne comprend pas de bloc d’alimentation

Nº PIÈCE FAB.  SLED30-9BD
Nº PIÈCE  395123
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Illuminateurs égide fonction technologie de lumière constante qui automatiquement contrôle et ajuste la puissance lumineuse pour compenser les changements de dégradation et de la température LED. Résultats de dégradation de LED dans la pénombre sortie, qualité de l’image réduite et réduit la gamme professionnelle illum. La technologie brevetée de lumière constante maintienne un niveau constant de lumière tout au long de la vie de l’illuminateur, surmontant ainsi cette question liée à la performance identifiée par les consultants en sécurité, installateurs et utilisateurs finaux. 3d diffuseur technologie diamant noir lentille micro-réfractive gamme technologie permet une surveillance accrue, les schémas de faisceau plus larges et uniformément lumineux nocturne surveillance images. Spécialement conçu pour le fonctionnement efficace de l’énergie, AEGIS peut être alimentée directement à partir de 12 à 24 V DC ni alimentation AC 24V pour les installations plus rapides, flexibles et rentables

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • La technologie brevetée lumière constante assure illumination uniforme
  • 3d diffuseur technologie diamant noir offre une illumination uniforme spécialement conçu pour CCTV
  • Permet le rendement optimal de nuit d’analogique et caméras mégapixel, plates-formes IP et vidéo analytique
  • Consommation d’énergie réduite pour une solution plus écologique et plus respectueuse de l’environnement, une réduction des coûts d’exploitation

Spécifications  :

Type d’environnement IN/OUT
Type de montage MUR
Type IR ILLUMINATEUR
Type de tension/courant 12-24 VDC OU VAC 24
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.