NVENT CADDY | SLICK250
nVent CADDY Slick Nut, polyamide, acier à ressort, 1/4 trou fileté

Nº PIÈCE FAB.  SLICK250
Nº PIÈCE  249507
Minimum 1 boîte
En stock

Description

Fournit une fixation universelle rapide de la tige filetée et du matériel aux profils de jambe standard.

Applications

L’écrou de se pavaner CADDYSLICK fournit un rapide et fixation universelle de tige filetée et matériel aux profils de support standard. Il remplace les écrous à ressort difficile à manipuler et est si facile à utiliser qu’il peut réduire le temps d’installation par jusqu'à 70 %. La conception unique d'un-pi ece élimine le besoin d'une rondelle. Tige filetée peut être vissée sur l’écrou de se pavaner CADDY SLICK, fournissant facile, installation d’une main pour se pavaner sans outils. Le CADDY SLICK Strut Nut s'adapte facilement à toutes les profondeurs standard de la jambe de force - réduisant les tories inven de 75 %! Ils sont disponibles en tailles de filetage pouces 1/4 3/8 et 1/2.
SLICK noix peut prendre rapidement en charge tige filetée, cintres/colliers de serrage, coffrets électriques, boîtes de panneau, anneaux de bride et beaucoup d’autres composants.
Écrous à ressort traditionnel doivent être sélectionnées basées sur la profondeur de l’entretoise. L’écrou SLICK a éliminé au printemps et s’adapte facilement à toutes les profondeurs standard strut - réduire l’inventaire par 75 % ! Ils sont disponibles en 1/4"-20, 3/8"-16 et 1/2 "-tailles 13.

Caractéristiques

  • Donne attache rapide universelle de tige filetée et matériel aux profils de support standard
  • Les charges indiquées sont indépendants de la tige ou tige filetée.

Description des spécifications

Matériau  : acier
Polyamide
Finition  : CADDY ARMOUR
Hauteur («)  : 11/16 »
Taille de l’orifice («)  : 1/4 »
Charge statique 1 (lb)  : 335 lb
Charge statique 2 (lb)  : 135 lb
lb 135

Spécifications  :

Type STRUT
Code UNSPSC 31162606