ERICO | SLICK375
CADDY ÉCROU SLICK

Nº PIÈCE FAB.  SLICK375
Nº PIÈCE  249509
Minimum de 1 BOÎTES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

SLICK noix peut prendre rapidement en charge tige filetée, cintres/colliers de serrage, coffrets électriques, boîtes de panneau, anneaux de bride et beaucoup d’autres composants.
Écrous à ressort traditionnel doivent être sélectionnées basées sur la profondeur de l’entretoise. L’écrou SLICK a éliminé au printemps et s’adapte facilement à toutes les profondeurs standard strut - réduire l’inventaire par 75 % ! Ils sont disponibles en 1/4"-20, 3/8"-16 et 1/2 "-tailles 13.
L’écrou de se pavaner CADDYSLICK fournit un rapide et fixation universelle de tige filetée et matériel aux profils de support standard. Il remplace les écrous à ressort difficile à manipuler et est si facile à utiliser qu’il peut réduire le temps d’installation par jusqu'à 70 %. La conception d’une pièce unique élimine le besoin d’une machine à laver. Tige filetée peut être vissée sur l’écrou de se pavaner CADDY SLICK, fournissant facile, installation d’une main pour se pavaner sans outils. L’écrou de se pavaner CADDY SLICK s’adapte facilement à toutes les profondeurs standard strut - réduire l’inventaire par 75 % ! Ils sont disponibles en tailles de filetage pouces 1/4 3/8 et 1/2.

Caractéristiques

  • Donne attache rapide universelle de tige filetée et matériel aux profils de support standard
  • Les charges indiquées sont indépendants de la tige ou tige filetée.

Description des spécifications

Matériau  : acier
Polyamide
Finition  : CADDY ARMOUR
Hauteur («)  : 11/16 »
Taille de l’orifice («)  : 3/8 »
Charge statique 1 (lb)  : 335 lb
Charge statique 2 (lb)  : 135 lb
lb 135

Spécifications  :

Type STRUT
Code UNSPSC 31162606