VIKING ELECTRONICS | SLP-4
Contrôleur de pagination ligne unique avec des sons de qualité CD

Nº PIÈCE FAB.  SLP-4
Nº PIÈCE  668071
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le contrôleur SLP-4 la pagination de ligne unique vous permettra aux membres de la famille page ou collègues de travail de n’importe quel téléphone dans votre domestique ou de petite entreprise. Les pages peuvent être entendus par les haut-parleurs mêmes qui sont installés pour la distribution de musique multi-zones.



Les entrées de princ SLP-4 pour 4 commutateurs de sonnette éclairés.



Les entrées sélectionnez 4 sons différents de qualité CD dans une bibliothèque de huit enregistrements d’usine dont les cloches de Westminster, les carillons, les tonalités d’alerte, aboiements de chiens, etc..



Alternativement, utilisateurs peuvent enregistrer des sons de qualité CD propres dans le SLP-4 du port USB de son PC. Lorsque vous appuyez sur l’interrupteur de sonnette, musique de fond est coupée alors que le son approprié sera restitué par les haut-parleurs du système. Le SLP-4 se branche en série avec une seule ligne téléphonique existante. L’appareil possède un amplificateur intégré 2 watts, sortie préampli, musique sur cale input, fonctions d’interphone et sonne fort sélectionnable.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Usine chargé qualité CD Westminster carillons de porte
  • Ligne stéréo entrées/sorties préampli pour systèmes audio de toute la maison
  • Deux watts mono pagination amplificateur intégré avec réglage de gain
  • Téléphone pour interphone téléphone
  • Placer les appelants sur la musique de blocage lors de la pagination
  • Musique de fond de Canovide d’une source externe
  • Sourdine de musique de fond (automatique au cours de l’échange ou tactile tonalité sélectionnable pendant que vous êtes sur un appel)
  • Sélectionnable fort bourdonnement (électronique modulée par haut-parleurs)
  • Quatre entrées de commutateur de sonnette (éclairé ou non-virageR) pour l’activation des carillons de porte
  • Autres sons de porte  : Ding Dong, frapper, tons, aboiements
  • Port USB pour le chargement de fichier WAV personnalisé carillon tons / sons/musique
  • 6 minutes de stockage audio enregistré
  • Changer les tonalités sélectionnables en attente alarme
  • Sortie de déclenchement de page (12V sil permettant l’entrée source pagination multi-sources ampères)
  • Contrôles de volume de sonnerie carillon et Page individuels
  • Code de dérivation - ignore toutes les tonalités sur prochaine décroché ce qui vous permet de piloter à travers les standards automatiques, etc..
  • Des pages de plusieurs lignes téléphoniques par cnnecting unités multiples
  • Livré avec bloc d’alimentation

Spécifications  :

Catégorie de ventes CONTRÔLEUR DE SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Type de produit MULTICOMM CONTRÔLEUR
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.