TRIPP LITE | SM2200RMXL2UP
SmartPro 120V 2,2kVA 1,92kW onduleur Line-Interactive sinus, 2U, étendu exécuté, les Options de carte réseau, LCD, USB, DB9
Description
l’interface Tripp Lite SmartPro Line Interactive UPS avec LCD amélioré offre protection d’alimentation réseau de qualité pour les équipements critiques de serveurs, de réseaux et de télécommunications. Line Interactive onduleur (UPS) avec intégré règlement de tension automatique (AVR) corrige activement les baisses de tension et les surtensions aux niveaux utilisables tout en conservant une charge totale de la batterie en cas de panne de courant. la configuration unique de Tripp Lite excelle dans des environnements pauvres puissance exceptionnellement à deux niveaux distincts d’impulsion de tension à corriger les undervoltages légères et conditions de baisse de tension. Interface LCD interactive UPS, mode de fonctionnement, UPS détaillée et site puissances données de rapports, plus permet une variété d’options de configuration et d’installation UPS. Super rapide passage de ligne de la batterie se produit quelques millisecondes pour maintenir le fonctionnement de l’équipement connecté sans interruption ou redémarrage. 96 % mode ligne efficacité offres thermique réduit les émissions et les coûts d’exploitation. Interfaces de gestion de réseau prend en charge les communications via le port USB, RS-232 et interface de réseau optionnel SNMPWEBCARD. HID-compliant port USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X. réseau communications ports permettent un suivi détaillé des niveaux de charge de matériel, les données de test automatique et les conditions de puissance utilitaire. Comprend PowerAlert suivi logiciel et câblage complet. Groupes de charge de sortie commuté permettent le redémarrage à distance régulier et en temps réel et délestage de certains points de vente. D’urgence interface Power Off (EPO). Panneau d’affichage LCD pivote facilement pour visualisation dans les configurations de montage en rack ou tour. Alarme sonore avec bouton poussoir momentané alarme-cancel et options de configuration en mode silencieux. Programmable d’auto-test. Modules de batterie remplaçable à chaud.
Applications
Maintient un fonctionnement ininterrompu du matériel réseau branché pendant les coupures de courant, surtensions, baisses de tension et les surtensions
Caractéristiques
- Tripp Lite SM2200RMXL2UP ligne interactive 2U rack/tour UPS avec 2200VA / 2,2kVA / options de capacité et de longue duree 1920W
- Onduleur interactif avec le règlement de tension automatique (AVR) corrige les baisses de tension et les surtensions de 83 à 145V
- Fiche d’entrée NEMA 5-20P ; 4 NEMA 5-15R 15/5-20R et 4 prises, deux activé indépendamment des groupes de charge de sortie
- Maintient un fonctionnement ininterrompu du matériel réseau branché pendant les coupures de courant, surtensions, baisses de tension et les surtensions
- Haute 96 % cote d’efficacité en mode ligne-power offre réduite de puissance consommation et emisssions BTU
- Batteries internes offrent 12 minutes à 50 % de charge (960W) et 4,5 minutes à 100 % de charge (1920W)
- Temps d’exécution prolongé est disponible avec facultatif BP48V24-2U (limite 1), BP48V60RT-3U (Multipack compatible) et BP48V27-2 (Multipack compatible), Supports 1920 watts en standalone ou configurations exécution prolongées
- Batterie externe configurations nécessitent l’utilisation du logiciel de Configuration batterie externe de Tripp Lite (voir le manuel)
- Batteries internes à chaud, remplaçable par l’utilisateur et blocs-batteries externes peut être remplacés sans interruption de service à l’équipement connecté
- Système de gestion de batterie intelligent prolonge la vie de la batterie
- Boutons de façade LCD écran avec entrée et le MODE de surveillance Rapports de fonctionnement mode avec le graphique de charge de batterie 5-bar, ainsi que des écrans sélectionnables 7 de UPS détaillées et informations du site puissance
- Interface LCD prend également en charge un certain nombre de paramètres utilisateur avancé et préférences de fonctionnement
- Livré avec 4 post rackmount installation matériel ; 2POSTRMKITWM facultatif permet à 2 post rackmount/wallmount installation ; 2-9USTAND en option permet le placement des tours
- Intégré USB, DB9 et OEB (Emergency Power Off) interfaces
- Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX et SNMPWEBCARD
- HID-compliant port USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
- Ports USB & DB9 activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
- Interface intégrée d’Emergency Power Off (OEB) avec câble
Description des spécifications
Fiche d’entrée NEMA 5-20P ; 4 NEMA 5-15R 15/5-20R et 4 prises, deux activé indépendamment des groupes de charge de sortie
Informations techniques
Installé seul de 16,75 po/42,5 cm de profondeur
Spécifications :
Type | ALIMENTATION SANS INTERRUPTION |
---|---|
Code UNSPSC | 39121011 |