TRANSITION NETWORKS | SM24-100SFP-ACRPS-NA
(1) Port d’alimentation alimentation redondante avec 19" Rackmount oreilles utilisées avec SM24-100-SFP-AH

Nº PIÈCE FAB.  SM24-100SFP-ACRPS-NA
Nº PIÈCE  555992
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SM24-100SFP-ACRPS est une alimentation redondante, visant à accroître la disponibilité de données convergentes, les voix et les réseaux vidéo. Le SM24-100SFP-ACRPS fournit la redondance et la résilience à un prix abordable, le SM24-100SFP-ACRPS fournit une alimentation redondante à l’interrupteur SM24-100SFP-AH avec une fonction de reprise immédiate. Le SM24-100SFPACPRS deviendra l’alimentation principale en cas de défaillance de l’alimentation interne sur le SM24-100SFP-AH

Applications

Pour une utilisation avec SM24-100SFP-AH

Caractéristiques

  • Haute disponibilité
  • Disponibilité réseau améliorée
  • Facilité d’utilisation
  • Facilité de déploiement
  • Coût-efficacité
  • Protection thermique
  • Protection contre les surcharges
  • Avec des oreilles de montage en rack pouces 19

Description des spécifications

Article  : Alimentation redondante
Alimentation  : Entrée  : 100 - 240 volts C.A., 50 - 60 Hz ; Sortie  : 12 volts DC, 126 watts
Conditions environnementales  : 0 à 45 deg C température de fonctionnement ; -40 au 70 deg C température de stockage
Dimension  : 12,6 po largeur x profondeur 6,4 pouce x 1,73 pouce hauteur

Informations techniques

Marquage CE, UL, FCC classe A

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.