
TRANSITION NETWORKS | SM24DPB-NA
Commutateur Ethernet Gigabit 2 de couche gérée
(20) 100/1000Base-X SFP Machines à sous (4) 100/1000Base-X SFP/RJ-45 Ports Combinés
Description
Ce commutateur est un commutateur géré intelligent de prochaine génération avec la capacité de commutation de 20Gbps. Il fournit (8) 10/100/1000Des ports en cuivre de base-T avec la capacité IEEE 802,3at PoEm et (2) des fentes SFP à deux vitesses de 100/1000. Le logiciel intégré Dems (DMS) de gestion des périphériques offre les avantages d'une facilité d'utilisation dans la surveillance IP, le point d'accès sans fil et d'autres applications. La fonctionnalité DMS intégrée au commutateur permet aux intégrateurs de sécurité ou aux administrateurs de réseau de stabiliser et de documenter un déploiement de base, de découvrir automatiquement et de configurer à distance les périphériques IP (PD) attachés.
Caractéristiques
- Prend en charge la pile de protocole double IPv4/IPv6
- Prend en charge Jumbo Frames jusqu’à 9K octets
- Authentification : RADIUS IEEE 802,1X, TACACS+
- Sécurité : Supports SSH/SSL
- Port basé ou étiqueté (IEEE 802,1Q) VLAN, MAC basé VLAN, Management VLAN et Private VLAN Edge
- DHCP Re y compris l’option 82
- L2/L3/L4 ACLs Soutient MAC ACL, NORME IP/ACL étendu
- LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
- IEEE 802,3az efficacité énergétique
- IP Source Guard, sûreté des ports
Spécifications :
Code UNSPSC | 43222612 |
---|
Fiche technique
Fiche techniquePolitique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.