PELCO | SM5200-12-US
Système de gestion vidéo d’entreprise, 12 TB, US Power

Nº PIÈCE FAB.  SM5200-12-US
Nº PIÈCE  562501
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Gère le système de gestion vidéo Endura IP
  • Administre les droits et privilèges pour tous les utilisateurs endura
  • Stocke et gère les clés sécurisées pour la sécurité de niveau système
  • Journaux des erreurs et des alarmes
  • Fournit la gestion des adresses DHCP pour les composants de l’endura
  • Fonctionne comme un serveur de temps (NTP) pour tous les périphériques sur le réseau endura
  • Prend en charge les services de basculement pour la redondance du système
  • Agit comme une passerelle, fourniture d’accès à endura sur un réseau public
  • Inclut l’interface web pour la configuration facile
  • Transcodeur vidéo en ligne prend en charge l’accès par navigateur aux caméras et aux réseaux à faible bande passante
  • L’interface du navigateur prend en charge le mode live view, la recherche, lecture et exportation vidéo
  • Comprend jusqu'à 12 to de stockage dans une configuration raid 5 pour héberger la vidéo exportée
  • Disques 1 et 2 sont les disques SSD opérant dans un RAID 1 de tableau, le système d’exploitation la mise en miroir
  • Lecteurs de 3 à 6 sont des disques durs fonctionnant dans un JBOD ou RAID 5 configuration, en fonction du nombre de disques présents dans le tableau
  • Capacité de stockage interne - système d’exploitation RAID1 SSD ; exportation de stockage des images jusqu'à 12 to en RAID5
  • Ports USB - front USB 1 2,0 ; Rear USB 2 2,0, USB 2 3,0

Spécifications  :

Capacité de stockage 12 TÉRAOCTETS
Type APPAREIL
Système d'exploitation LINUX
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.