VIDEOLARM | SM5C2N
Dôme de montage en surface de compact polycarbonate résistant au vandalisme 6 po. Dôme avec 24V entrée à C.A., radiateur/ventilateur, pour une caméra IP réseau PTZ, 50va transformateur plug-in ainsi que 24V AC à alimentation interne de 12V DC ; RoHS  : Y

Nº PIÈCE FAB.  SM5C2N
Nº PIÈCE  397704
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série SM5 de boîtiers anti-vandalisme, montage en surface offre une protection caméra supérieure dans un format compact et à un prix attractif. Conçu avec en polycarbonate robuste et à haute impression, le SM5 est conçu pour résister aux attaques volatils et des conditions météorologiques difficiles. L’enceinte polyvalente est compatible avec plusieurs d’aujourd'huis conduisant à des systèmes de caméras fixées & PTZ et comprend un 5,9 149,9 mm optiquement transparent, stabilisé UV, dôme polycarbonate thermoplastique assurant une performance optimale. Un appareil de chauffage/ventilateur thermostatiquement commandé est standard pour tous les modèles extérieurs. Modèles d’intérieur n’incluent pas d’électronique et se distinguent en commençant par la lettre I pour intérieur.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Boîtier de caméra robuste en polycarbonate
  • Idéal pour des petits systèmes de caméra de conception de profil bas
  • Installation de caméra simple
  • Conçu pour être utilisé avec la propriété intellectuelle et de systèmes de caméra analogique fixés & PTZ
  • Norme de montage en surface ; Pendentif en option montage adaptateur disponible 1 filetage
  • Répond aux normes de IP66
  • Modèles extérieurs viennent avec l’option contrôlé par thermostat radiateur/ventilateur
  • Idéal pour  : écoles, parking, garages, entrepôts et autres applications
  • Comprend la garantie 5 ans
  • Il existe également des modèles de PoE

Spécifications  :

Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type de montage SURFACE
Type LOGEMENT
Type de tension/courant VAC 24
Propriété spéciale RÉSISTANT AU VANDALISME
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.