TRIPP LITE | SM750UNAFTA
SM750UNAFTA offres du système UPS ligne-interactif étendu de régulation de tension (AVR) et support de batterie ainsi que toutes les AC et suppression de surtension de ligne RTC/ADSL/Ethernet

Nº PIÈCE FAB.  SM750UNAFTA
Nº PIÈCE  641255
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

système d’UPS ligne-interactif de Tripp Lite SM750UNAFTA offre le réglage automatique de la tension, surtension et longue durée batterie support. 750VA/450 watt puissance capacité prend en charge les PC d’entrée de gamme, postes de travail de réseau, équipement point de vente, systèmes téléphoniques aux petites entreprises, équipement audio/vidéo et les systèmes home cinéma. Circuits internes de UPS supporte entrée niveau PC systèmes jusqu'à 45 minutes lors de pannes de courant pour que l’équipement connecté peut être arrêté sans perte de données. Circuits de règlement (AVR) automatiques Vol tage réglementent les baisses de tension aussi faibles que 89 volts aux niveaux utilisables sans utiliser la puissance de la batterie. Offre un complet protection alimentation Bureau dans une configuration de type tour attrayant, noir. Comprend 3 prises de batterie supportées pour compu ter, moniteur et un système vital périphérique 3 prises de surtensions supplémentaires pour les imprimantes et autres accessoires de système ne nécessitant pas de support de batterie. Port USB (câble USB fourni) permet d’arrêter le système sans assistance en option sans dat une perte en cas de panne de courant prolongée. Logiciel PowerAlert est disponible via téléchargement gratuit à partir de www.tripplite.com. Prises de protection intégré dataline offrent une protection d’un réseau connexion Ethernet ou une ligne téléphone/DSL modem unique. Alarme sonore intégrée et 4 panneau avant LED indique état d’alimentation de ligne, statut de puissance de batterie, batterie faible/remplacer statut et tension boost opération. Offres 3 minutes batterie DUREE avec une pleine charge de 750VA/450 watts et 11 minutes avec demi chargement de 375VA/225 wa tts. Prend en charge le remplacement de la batterie via le panneau d’accès intégré. Assurance de vie ultime 200 000 $ (é.-u. et Canada uniquement).

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Applications

Automatique règlement de tension (AVR) circuits correct baisses de tension aussi faibles que 89 volts sans utiliser la puissance de la batterie

Caractéristiques

  • Maintient un fonctionnement ininterrompu du matériel réseau branché pendant les coupures de courant, surtensions, baisses de tension et les surtensions

Description des spécifications

Supporte une charge max de 750VA/450 watts pour 3 minute et demi charge de 375VA/225 watts pour 11 minutes

Informations techniques

Haute 96 % cote d’efficacité en mode ligne-power offre réduite de puissance consommation et emisssions BTU

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.