TRIPP LITE | 3000NET SMART | 037332032065
SmartPro 120V 3kVA 2,4KW Extended Line-Interactive UPS, tour, exécuter, 3 ports DB9

Nº PIÈCE FAB.  SMART 3000NET  | 037332032065
Nº PIÈCE  196359
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SMART 3000NET de Tripp Lite intelligent, système d’onduleur line interactive grande tour protège les serveurs, réseaux accessoires et équipements de télécommunications de pannes d’électricité, des fluctuations de tension et les surtensions transitoires. Grandes batteries internes d’offrir 23 minutes demi charge runtime et à 7 minutes à pleine chargement. Runtime est extensible avec en option BP24V28-2U (limite 1) et BP24V70-3U (compatibles Multi-Pack) batteries externes. Puissance 3000VA/2400 watt prend en charge une variété de réseaux, Télécom et autres applications électroniques sensibles. Comprend 8 prises protégées. Prend en charge des UPS et des conditions de puissance du site via RS-232 intégré de surveillance à distance activé port monitoring, plus UPS standard suivi par 2 construit dans les ports de fermeture de contact. Inclut le logiciel d’arrêt système UPS PowerAlert surveillance et sans surveillance avec un câblage complet. Alarme sonore intégrée et panneau avant LED indiquent une alimentation électrique, batterie, niveau de charge de batterie, état de règlement de niveau et de la tension de charge. Grade de réseau suppression des surtensions AC protège les appareils de dégâts et performance des problèmes résultant de surtensions transitoires.

Caractéristiques

  • 3KVA / de sortie nominale de UPS 120V 3000VA line interactive, prolongé-run tour pendant à 87V, les baisses de tension et les surtensions à 140 v 3 ports DB9 (1 RS232 / 2 fermeture de contact) Front panel del d’État avec affichage de capacité de charge et batterie 2 indépendamment switcha ble sortie charger des banques NEMA L5 - 30P d’entrée ; 4 prises NEMA 5-15R 15/5-20R & 4 NEMA

Spécifications  :

Taille 3000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610