TRIPP LITE | SMART1000LCD
SmartPro LCD 120V 500W de la 1000VA Line-Interactive UPS, AVR, tour, USB, Protection TEL/ADSL/câble coaxial, 8 sorties

Nº PIÈCE FAB.  SMART1000LCD
Nº PIÈCE  338869
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SMART1000LCD Line-Interactive Digital UPS offre régulation de tension, surtension et support de batterie longue durée. 1000VA/500W. Circuits internes de UPS support PC d’entrée de gamme pour jusqu'à 60 minutes ou de ses composantes VCR/DVR pour aussi longtemps que les échecs de puissance de 3 heures durant. Circuits de règlement de la tension (AVR) automatique réglementent les baisses de tension aussi faibles que 89 volts aux niveaux utilisables sans utiliser la puissance de la batterie. Configuration de type tour. 4 points de UPS, 4 points de surtensions. Fiche d’entrée à angle droit 5-15 P peu encombrant. Port USB permet d’arrêter le système sans assistance en option sans perte de données en cas de panne de courant prolongée, câble USB inclus. HID-compatible interface USB permet une intégration complète avec alimentation intégrée gestion et auto shutdown featur es de Windows et Mac OS X. intégré monoligne RJ11 téléphone la suppression. Ensemble de prises coaxiales GHz 2,2. Alarme sonore intégrée et grand affichage LCD.

Caractéristiques

  • Fiable batterie de secours
  • Offre une protection 1000VA/500W alimentation de haute performance pour ordinateurs de bureau, composants audio/vidéo, des centres de médias et autres appareils électroniques
  • LCD et ordinateur de bureau base supporte surveillent jusqu'à 60 minutes ou composants DVR vers le haut à 3 heures pendant la panne de courant
  • Prend en charge 50 % de charge (250W) jusqu'à 10 minutes et à pleine charge (500W) vers le haut à 3 minutes
  • 97 % pleine charge efficacité cote enregistre argent en coûts d’énergie
  • Alarme sonore indique la perte de l’alimentation secteur ou batterie faible
  • Optimisé points de vente Outlet4 NEMA 5-15R livrer batterie de secours pour les appareils qui nécessitent une alimentation constante
  • 8 prises de tous les protègent contre les surtensions ou les pointes qui peuvent endommager les équipements ou données
  • Régulation de tension automatique (AVR)
  • Corrige l’undervoltages aussi bas que 89V avec une 14 % boostwithout dessin alimentation de secours
  • Écran rotatif LCD État
  • Grand écran LCD affiche en temps réel d’entrée tension, surcharge, AVR et batterie statuts
  • Pivote pour faciliter la visualisation en installations horizontales et verticales
  • Interrupteur variateur contrôles brightne niveau
  • Ligne de C.A., Coaxial et parasurtension Tél/DSL
  • Cote de répression contre les surtensions de 1038 joules protège équipement connecté et les données de surtensions nuisibles
  • Protègent les prises RJ11 Tél/DSL et câble inclus connexion standard téléphonique RTC/ADSL
  • Prises de laurence Hz 2,2 protègent CATV, branchement d’antenne internet, satellite ou diffusion par câble à large bande
  • EMI/RFI Line filtrage de bruit
  • Supprime électromagnétiques et radioélectriques pouvant perturber ou endommager la performance de votre équipement
  • CommunicationPort USB et le logiciel PowerAlert gratuit
  • Port USB HID-conforme s’intègre à la gestion de l’alimentation intégrée et arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Fonctionne avec le logiciel de Tripp Lite PowerAlert disponible en tant que web gratuit télécharger de
  • www.tripplite.com/poweralert,
  • fichier et arrêt normal du système sécuritaire, sans surveillance o enable permet d’économiser en cas de panne de courant prolongée
  • Options d’Installation flexibles
  • Encombrant NEMA 5-15P à angle droit fiche avec 6 pieds câble se connecte à n’importe quelle prise NEMA 5-15R
  • S’adapte à l’installaion verticale ou horizontale sans matériel spécial

Spécifications  :

Taille 1000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.