TRIPP LITE | SMART1000RMXL2U | 037332160546
SmartPro 120V 1kVA 900W Line-Interactive sinus UPS, 2U, course longue, Options de carte réseau, LCD, USB, 8 sorties

Nº PIÈCE FAB.  SMART1000RMXL2U  | 037332160546
Nº PIÈCE  565424
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Protège les critiques appareils montés en Rack
  • Fournit une sortie entièrement réglementée sinusoïdal AC pour serveurs, périphériques de stockage réseau et matériel télécom
  • Alarme sonore signale la perte de l’alimentation secteur, surcharge, basses batterie et conditions de défaut
  • 8 prises NEMA 5-15
  • cordon d’alimentation de 10 pi avec 120V NEMA 5-15P entrée
  • cote de répression contre les surtensions 570-joule
  • Fiable batterie de secours
  • Supports pour moitié chargement jusqu'à 18 min. et pleine chargement jusqu'à 6,3 min.
  • Batteries internes conçues pour le remplacement à chaud champ
  • cote de ligne-powericiency de 97 % permet d’économiser sur les coûts énergétiques
  • Duree extensible avec des packs de batterie externe en option, telles que BP36V15-2U de Tripp Lite
  • Prises commutables
  • 2 charger des banques, chacun avec 2 sorties contrôlables à distance pour redémarrer votre équipement ou hangar SATL non essentiels
  • Régulation de tension automatique (AVR)
  • Maintient la puissance nominale de 120 v sur une gamme d’entrée de 83V-147V sans utiliser la puissance de la batterie
  • EMI/RFI Line filtrage de bruit
  • Supprime électromagnétiques et radioélectriques pouvant perturber ou endommager le pformance de l’équipement
  • Écran LCD interactif
  • Panneau LCD signaux mode de fonctionnement, charger niveau, tension, charge de la batterie et estimé runtimes
  • Tourne pour le visionnement facile dans les configurations de montage en rack ou tour
  • Cartes de gestion de réseau
  • Compatible avec les options de carte Tripp Lite UPSnagement TLNETCARD, WEBCARDLX et SNMPWEBCARD
  • Ports de communication
  • Les ports USB et DB9 se combinent avec le logiciel PowerAlert, disponible en téléchargement, pour surveiller les conditions de fonctionnement, surveiller l’alimentation et activez sécurisé sans surveillance système shutdown et fichier enregistre dans le cas d’une panne de courant prolongée
  • Port EPO prend en charge l’arrêt d’urgence dans les grandes installations
  • Options d’Installation polyvalent
  • Matériel inclus pour un montage de 4 montants en 2U de rack 19 pouces standard EIA
  • Supports sur le mur ou l’étagère à 2 poteaux withptional 2POSTRMKITWM accessoire
  • Supports à montage frontal installation dans post 4 paniers avec accessoire UPSHDEARKIT
  • Montures en position verticale tour avec accessoire en option 2-9USTAND

Description des spécifications

Groupe de produits  : Systèmes d’onduleur

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610