TRIPP LITE | SMART1050SLT
SmartPro 120V 1,05kVA onduleur Line-Interactive sinus 650W, tour, Network Card Options, USB, DB9, 8 sorties

Nº PIÈCE FAB.  SMART1050SLT
Nº PIÈCE  354998
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

1050VA onduleur line-interactive tour pour le matériel serveur, réseaux et télécommunications. Facteur de forme tour verticale. Offre onde sinusoïdale 100V, 110V ou 120V puissance nominale en mode AC et batterie. Commutateurs à batterie-dérivé AC sortie pendant les pannes de courant et des variations de tension extrême. Régulation de ligne-interactive de tension automatique (AVR) permet de stimuler de tension pendant les baisses de tension et tension coupée pendant des surtensions pour maintenir la sortie nominale 100V, 110V ou 120V régulée sur une plage de tension d’entrée de 95-145V. Caractéristiques NEMA 5-15P entrée plug- and -8 prises de sortie NEMA 5-15R. Réseau qualité AC contre les surtensions et bruit de suppression. Réseau gestion des interfaces soutien communications simultanées via port USB, port série DB9 et fente SNMPWEBCARD. HID-compatible interface USB permet une intégration complète avec gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X. prise en charge simultanée suivi détaillé du matériel chargement niveaux, les données de test automatique et les conditions de puissance utilitaire via toutes les interfaces réseau 3. Comprend PowerAlert suivi logiciel et câblage complet. Caractéristiques 3-stade inhalateurs surveillance actuelle et l’état de charge de batterie LED. Suppression des surtensions Dataline pour RTC, ADSL ou réseau connexion Ethernet. Règlement en matière de puissance et tension utilitaire LEDs. Alarme sonore. Test automatique. Champ de batteries internes remplaçables, à chaud et blocs-batteries externes. Couleurs attrayantes tout en noir.

Caractéristiques

  • Protège les appareils critiques
  • Fournit une sortie entièrement réglementée sinusoïdal AC pour des applications point de vente, systèmes de VoIP et réseaux de petites entreprises
  • Alarme sonore signale la perte du réseau électrique, batterie faible ou de surcharge
  • 8 prises NEMA 5-15R
  • cordon de 6 pi wer avec 120V NEMA 5-15P entrée
  • cote de répression contre les surtensions 690-joule
  • Fiable batterie de secours
  • Demi-charge prend en charge jusqu'à min. 19 et pleine charge jusqu'à 7 min.
  • Batteries internes conçues pour le remplacement à chaud champ
  • efficacité de puissance ligne 95 % notation argent sa facture énergétique
  • Capacité de démarrage à froid permet d’allumer en mode batterie lors de pannes d’électricité
  • Régulation de tension automatique (AVR)
  • Maintient sélectionnable puissance nominale 100V, 110V ou 120V sur une gamme d’entrée de 83V-145V sans utiliser la puissance de la batterie
  • EMI/RFI Le filtrage du bruit
  • Supprime électromagnétiques et radioélectriques pouvant perturber ou endommager la performance de l’équipement
  • Indicateurs LED
  • Panneau LED signal indiquer une alimentation électrique, batterie, surcharge, statut de batterie et règlement de tension
  • Nwork gestion de cartes
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite WEBCARDLX, SNMPWEBCARD et RELAYIOCARD
  • Ports de communication
  • USB & ports série enable sauvegarde des données arrêt inopiné lorsqu’il est utilisé avec le logiciel PowerAlert de Tripp Lite, disponib via FREE Téléchargement à partir de www.tripplite.com/poweralert
  • Réseau téléphonique/prises
  • Protéger contre les surtensions sur téléphone/ADSL ou le réseau de lignes Ethernet

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.