TRIPP LITE | SMART1200LCD
SmartPro LCD 120V 1200VA 700W UPS ligne-interactif, AVR, 2U Rack/tour, LCD, USB, série DB9, 8 sorties

Nº PIÈCE FAB.  SMART1200LCD
Nº PIÈCE  338870
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SMART1200LCD Line-Interactive Digital UPS System offre de régulation de tension, surtension et support de batterie longue durée. 1200VA/700W. Empêche la perte de données, affichage des interruptions, perdu les enregistrements et la perte de la programmation du composant. Régulation de e Voltag automatique (AVR). Offre un complet de protection de l’alimentation avec le soutien de tour verticale, shelfmount plat ou installation en rack 2U dans un superbe design armoire tout en noir. 8 prises de batterie supportées. Ports série USB intégré et DB9 permet optiona l sans surveillance système d’arrêt sans perte de données en cas de panne de courant prolongée ; câblage inclus. Logiciel PowerAlert est disponible via téléchargement gratuit à partir de www.tripplite.com. HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée une fonctionnalités d’arrêt auto nd de Windows et Mac OS X. intégré monoligne RJ45 valets offrent une protection pour les matériels ayant une ligne tel/ADSL ou Ethernet connexion réseau. Alarme sonore intégrée et grand affichage d’affichage tension panneau avant.

Caractéristiques

  • Fiable batterie de secours
  • Offre une protection 1200VA/700W alimentation de haute performance pour ordinateurs de bureau, composants audio/vidéo, des centres de médias et autres appareils électroniques
  • Prend en charge 50 % de charge (350W) jusqu'à 12 minutes et à pleine charge (700W) vers le haut à 4 minutes
  • Alrm audible indique la perte de l’alimentation secteur ou batterie faible
  • Points de vente optimisés
  • 8 prises de NEMA 5-15R batterie de secours et protègent contre les surtensions ou les pointes qui peuvent endommager les équipements ou données
  • Régulation de tension automatique (AVR)
  • Corrige l’undervoltages aussi bas que V et surtensions aussi hautes que 147V sans dessin alimentation de secours
  • Écran rotatif LCD État
  • Grand écran LCD affiche en temps réel d’entrée tension, surcharge, AVR et batterie statuts
  • Pivote pour faciliter la visualisation en installatios fois horizontale et verticale
  • Variateur interrupteur contrôle luminosité
  • Ligne AC, Tél/DSL et Ethernet parasurtension
  • Cote de répression contre les surtensions de 480 joules protège équipement connecté et les données de surtensions nuisibles
  • Des prises RJ-45 intégrés protègent monoligne Tél/DSL ou netwo Ethernet connexion
  • EMI/RFI Line filtrage de bruit
  • Supprime électromagnétiques et radioélectriques pouvant perturber ou endommager la performance de votre équipement
  • USB et les Ports de Communication DB9 et les logiciels libres de PowerAlert
  • Intrates de port USB compatible HID avec gestion de l’alimentation intégrée et arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Ports série USB et DB9 fonctionnent avec le logiciel de Tripp Lite PowerAlert (disponible en téléchargement gratuit sur
  • www.tripplite.com/PowerAlert) pour activer le fichier et arrêt du système sécuritaire, sans surveillance enregistre en cas de panne de courant prolongée
  • Options d’Installation flexibles
  • NEMA 5-15P avec cordon de 6 pi se connecte à n’importe quelle prise NEMA 5-15R
  • S’adapte à l’installation verticale ou horizontale sans matériel spécial
  • Comprend les supports 2U pour montage en rack itallation

Spécifications  :

Taille 1200
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610