TRIPP LITE | SMART1300LCDT
SmartPro LCD 120V 1300VA 720W UPS ligne-interactif, AVR, tour, LCD, USB, 8 sorties

Nº PIÈCE FAB.  SMART1300LCDT
Nº PIÈCE  509554
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SMART1300LCDT Line-Interactive tour UPS System de Tripp Lite offre de régulation de tension, surtension et batterie longue durée support pour ordinateurs personnels, stations de travail de réseau, les systèmes de divertissement à domicile et médias centres. Circuits internes de UPS prend en charge PC d’entrée de gamme ou des composants individuels de VCR/DVR lors de pannes de courant. Empêche la perte de données, affichage des interruptions, perdu les enregistrements et la perte de la programmation du composant. Circuits de règlement de la tension (AVR) automatique en permanence réglementent les baisses de tension et surtensions de 92V à 150V retour à un niveau utilisable, tout en maintenant une charge totale de la batterie. Offre un complet de protection de l’alimentation dans un superbe design armoire tout en noir. Comprend 8 points de vente intégrés, 4 avec la batterie pleine sauvegarde et surtension la suppression des composants système vital et un autre 4 avec protection contre la surtension seulement pour accessoires ne nécessitant ne pas de support de batterie. Port USB intégré et câble inclus permet d’arrêt facultatif sans surveillance système sans perte de données en cas de panne de courant prolongée. Le logiciel PowerAlert est disponible via téléchargement gratuit à partir de www.tripplite.com. Interface USB HID-compatible permet également l’intégration avec les fonctions de puissance intégré gestion et automatique d’arrêt de Windows et Mac OS X. intégré contre les surtensions dataline surge suppression prises protègent l’équipement avec une seule ligne RTC/ADSL ou réseau connexion Ethernet. Alarme sonore intégrée et grand panneau LCD affichage offres faciles à lire les indicateurs d’État basés sur des icônes et des données numériques détaillées au sujet de la tension d’entrée, tension, fréquence, pourcentage de charge, charge watts, tension de la batterie et DUREE en quelques minutes. Capacité de traitement de puissance 1300VA/720W prend en charge les PC d’entrée de gamme, les systèmes de divertissement à domicile, les réseau stations de travail et les composants audio/vidéo.

Caractéristiques

  • Fiable batterie de secours
  • Offre une protection 1300VA/720W alimentation de haute performance pour ordinateurs de bureau, composants audio/vidéo, des centres de médias et autres appareils électroniques
  • Ordinateur de bureau base supporte et LCD monitor jusqu'à 64 minutes lors de panne de courant
  • Charge de 50 % de Supprts (360W) jusqu'à 10 minutes
  • Alarme sonore indique la perte de l’alimentation secteur ou batterie faible
  • Points de vente optimisés
  • 4 prises de NEMA 5-15R livrer batterie de secours pour les appareils qui nécessitent une alimentation constante
  • 8 prises de tous les protègent contre les surtensions ou les pointes thacan un préjudice matériel ou données
  • NEMA 5-15P avec cordon de 6 pi se connecte à n’importe quelle prise NEMA 5-15R
  • Régulation de tension automatique (AVR)
  • Corrige l’undervoltages aussi bas que 92V et surtensions aussi hautes que 150V sans dessin alimentation de secours
  • Statut de LCD Scrn
  • Grand écran LCD affiche en temps réel statuts tension, charge, AVR et batterie
  • Affiche automatiquement la duree de batterie restante en minutes durant la panne
  • Ligne de C.A., Coaxial et parasurtension Tél/DSL
  • Cote de répression contre les surtensions de 650 joules protège nnected matériels et données de surtensions nuisibles
  • Protègent les prises RJ11 Tél/DSL connexion standard téléphonique RTC/ADSL/Ethernet
  • Prises coaxiales protègent CATV, connexion par câble à large bande internet, satellite ou diffusion antenne
  • EMI/RFI ligne FilteringÔemoves bruit électromagnétiques et radioélectriques pouvant perturber ou endommager la performance de votre équipement
  • Port de Communication USB et le logiciel PowerAlert gratuit
  • Port USB HID-conforme s’intègre à la gestion de l’alimentation intégrée et arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Fonctionne avec le logiciel de Tripp Lite PowerAlert (disponible en téléchargement gratuit web) pour activer arrêter le système sécuritaire, sans surveillance et fichier enregistre en cas de panne de courant prolongée

Spécifications  :

Taille 1200
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610