TRIPP LITE | SMART1500CRMXL
SmartPro 120V 1,5kVA 1,44kW onduleur Line-Interactive sinus, 2U, étendu exécuté, les Options de carte réseau, USB, 8 sorties

Nº PIÈCE FAB.  SMART1500CRMXL
Nº PIÈCE  493567
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Protège les critiques appareils montés en Rack
  • Fournit une sortie entièrement réglementée sinusoïdal AC pour serveurs, périphériques de stockage réseau et matériel télécom
  • Alarme sonore signale la perte du réseau électrique, de surcharge et de batterie faible
  • 8 prises NEMA 5-15R
  • cordon de 10 pi wer avec 120V NEMA 5-15P entrée
  • cote de répression contre les surtensions 570-joule
  • Fiable batterie de secours avec Runtime extensible
  • Demi-charge prend en charge jusqu'à min. 14 et pleine charge jusqu'à 6 min.
  • Batteries internes conçues pour le remplacement à chaud champ
  • taux d’efficacité de 97 % ligne-po permet d’économiser sur les coûts énergétiques
  • Packs d’exécution extensible avec batterie externe en option, comme de Tripp Lite
  • BP48V24-2U
  • 3 bancs de charge avec sorties commutables
  • Peut contrôler 3 points de vente à distance pour redémarrer votre équipement ou hangar non essentiel loadAutomatic règlement de tension (AVR)
  • Maintient la puissance nominale de 120 v sur une gamme d’entrée de 83V-145V sans utiliser la puissance de la batterie
  • EMI/RFI Line filtrage de bruit
  • Supprime électromagnétiques et radioélectriques pouvant perturber ou endommager la perfrmance de l’équipement
  • Indicateurs LED
  • Panneau LED signal indiquer une alimentation électrique, batterie, surcharge, statut de batterie et règlement de tension
  • Cartes de gestion de réseau
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite WEBCARDLX et SNMPWEBCARD
  • CommunicatioPorts
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Port EPO prend en charge l’arrêt d’urgence dans les grandes installations
  • Installaion polyvalent Options
  • Matériel inclus pour un montage de 4 montants en 2U de rack 19 pouces standard EIA
  • Montures sur mur ou une étagère à 2 poteaux avec accessoire en option 2POSTRMKITWM
  • Montures en position verticale tour avec accessoire en option 2-9USTAND

Spécifications  :

Taille 1500
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610