TRIPP LITE | SMART1500LCDT
SmartPro LCD 120V 50/60Hz 1500VA 900W UPS ligne-interactif, AVR, tour, LCD, USB, 10 points de vente

Nº PIÈCE FAB.  SMART1500LCDT
Nº PIÈCE  504928
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SMART1500LCDT Line-Interactive tour UPS System de Tripp Lite offre de régulation de tension, surtension et batterie longue durée support pour ordinateurs personnels, stations de travail de réseau, les systèmes de divertissement à domicile et médias centres. Circuits internes de UPS prend en charge PC d’entrée de gamme ou des composants individuels de VCR/DVR lors de pannes de courant. Empêche la perte de données, affichage des interruptions, perdu les enregistrements et la perte de la programmation du composant. Circuits de règlement de la tension (AVR) automatique en permanence réglementent les baisses de tension et surtensions de 92V à 150V retour à un niveau utilisable, tout en maintenant une charge totale de la batterie. Offre un complet de protection de l’alimentation dans un superbe design armoire tout en noir. Comprend 10 points de vente intégrés, 5 avec la batterie pleine sauvegarde et surtension la suppression des composants système vital et un autre 5 avec protection contre la surtension seulement pour accessoires ne nécessitant ne pas de support de batterie. Port USB intégré et câble inclus permet d’arrêt facultatif sans surveillance système sans perte de données en cas de panne de courant prolongée. Le logiciel PowerAlert est disponible via téléchargement gratuit à partir de www.tripplite.com. Interface USB HID-compatible permet également l’intégration avec les fonctions de puissance intégré gestion et automatique d’arrêt de Windows et Mac OS X. intégré contre les surtensions dataline surge suppression prises protègent l’équipement avec une seule ligne RTC/ADSL ou réseau connexion Ethernet. Alarme sonore intégrée et grand panneau LCD affichage offres faciles à lire les indicateurs d’État basés sur des icônes et des données numériques détaillées au sujet de la tension d’entrée, tension, fréquence, pourcentage de charge, charge watts, tension de la batterie et DUREE en quelques minutes. Capacité de traitement de puissance 1500VA/900W prend en charge les PC d’entrée de gamme, les systèmes de divertissement à domicile, les réseau stations de travail et les composants audio/vidéo.

Caractéristiques

  • Fiable batterie de secours
  • Offre une protection 1500VA/900W alimentation de haute performance pour ordinateurs de bureau, composants audio/vidéo, des centres de médias et autres appareils électroniques
  • Ordinateur de bureau base supporte et LCD monitor jusqu'à 90 minutes lors de panne de courant
  • Charge de 50 % de Supprts (450W) jusqu'à 10 minutes
  • Alarme sonore indique la perte de l’alimentation secteur ou batterie faible
  • Points de vente optimisés
  • 5 prises de NEMA 5-15R livrer batterie de secours pour les appareils qui nécessitent une alimentation constante
  • Tous les 10 points de vente protègent contre les surtensions ou les pointes th peut nuire équipement ou des données
  • NEMA 5-15P avec cordon de 6 pi se connecte à n’importe quelle prise NEMA 5-15R
  • Régulation de tension automatique (AVR)
  • Corrige l’undervoltages aussi bas que 92V et surtensions aussi hautes que 150V sans dessin alimentation de secours
  • Statut de LCD vu
  • Grand écran LCD affiche en temps réel d’entrée tension, surcharge, AVR et batterie statuts
  • Affiche automatiquement la duree de batterie restante en minutes durant la panne
  • Ligne AC, Tél/DSL et Ethernet parasurtension
  • Cote de répression contre les surtensions de 650 jous protège équipement connecté et les données de surtensions nuisibles
  • Protègent les prises RJ11 Tél/DSL connexion standard téléphonique RTC/ADSL/Ethernet
  • Prises coaxiales protègent CATV, connexion par câble à large bande internet, satellite ou diffusion antenne
  • EMI/RFI Line Noie filtrage
  • Supprime électromagnétiques et radioélectriques pouvant perturber ou endommager la performance de votre équipement
  • Port de Communication USB et le logiciel PowerAlert gratuit
  • Port USB HID-conforme s’intègre à la gestion de l’alimentation intégrée et auto-hutdown de Windows et Mac OS X
  • Port USB permet d’arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert

Spécifications  :

Taille 1500
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610