TRIPP LITE | SMART1500LCDXL
SmartPro LCD 120V 1500VA 900W UPS ligne-interactif, AVR, temps d’exécution prolongé, 2U Rack/tour, LCD, USB, DB9, 8 sorties

Nº PIÈCE FAB.  SMART1500LCDXL
Nº PIÈCE  454205
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

de Tripp Lite SMART1500LCDXL onduleur Line-Interactive offre qualité réseau régulation de tension, surtension et support de batterie longue durée, idéale pour les équipements de réseau, téléphone systèmes, ordinateurs de bureau et les systèmes de divertissement à domicile. Uninterruptible Power Supply / système UPS fournit batterie dérivé AC sortie pour maintenir un fonctionnement continu de l’équipement connecté sans perte de données lors de coupures de courant et des fluctuations de tension grave. Runtime est extensible avec un pack de batterie externe supplémentaire BP24V15RT2U. Affichage LCD interactif offre détaillée du site tension et informations d’état de UPS, plus une variété d’options de contrôle de UPS. Haut 97 % efficace ligne mode opération offres réduits UPS énergie consommation d’énergie et BTU de chaleur sortie. Régulation automatique de tension / circuits AVR Poussée des baisses de tension et réduisent les surtensions de 75V à 147V aux niveaux nominaux 120V sécuritaire sans utiliser la puissance de la batterie. Accessoires de montage fournis permettent 2U horizontal rackmount installation dans les paniers de poste 2 et 4 ou tour verticale. Port série USB intégré et DB9 permet d’arrêter le système sans assistance en option en cas de panne de courant prolongée à l’aide de logiciels de gestion de système UPS PowerAlert. HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X. intégré données surge suppression prises line offrent une protection pour les matériels ayant une ligne commutée, DSL ou réseau connexion Ethernet.

Caractéristiques

  • Fiable batterie de secours
  • Offre une protection 1500VA/900W alimentation de haute performance pour ordinateurs de bureau, composants audio/vidéo, des centres de médias et autres appareils électroniques
  • Prend en charge 50 % de charge (450W) jusqu'à 12 minutes et à pleine charge (900W) vers le haut à 4 minutes
  • taux d’efficacité de plein-lad 97 % économise de l’argent en coûts d’énergie
  • Alarme sonore indique la perte de l’alimentation secteur ou batterie faible
  • BP24V15RT2U en option batterie externe se connecte facilement pour DUREE élargi
  • Points de vente optimisés
  • 8 prises NEMA 5-15R offrent une batterie backuand protection contre les surtensions ou les pointes qui peuvent endommager les équipements ou données
  • Régulation de tension automatique (AVR)
  • Corrige l’undervoltages aussi bas que 75V et surtensions aussi hautes que 147V sans dessin alimentation de secours
  • Écran rotatif LCD État
  • Grand LCD reen montre en temps réel d’entrée tension, charge, AVR et batterie statuts
  • Affiche automatiquement la duree de batterie restante en minutes durant la panne
  • Pivote pour faciliter la visualisation en installations horizontales et verticales
  • Variateur interrupteur contrôles brightnesslevel
  • Ligne AC, Tél/DSL et Ethernet parasurtension
  • Cote de répression contre les surtensions de 1038 joules protège équipement connecté et les données de surtensions nuisibles
  • Intégré prises RJ-45, protègent ligne tel/ADSL ou Ethernet connexion réseau
  • Filtrage EMI/RFI Lineoise
  • Supprime électromagnétiques et radioélectriques pouvant perturber ou endommager la performance de votre équipement
  • USB et les Ports de Communication DB9 et les logiciels libres de PowerAlert
  • Port d’USB HID-compliant s’intègre avec alimentation intégrée managemet et arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Options d’Installation flexibles
  • Espace-sving NEMA 5-15P à angle droit fiche avec 6 pieds câble se connecte à n’importe quelle prise NEMA 5-15R
  • S’adapte à l’installation verticale ou horizontale sans matériel spécial
  • Comprend les supports 2U pour montage en rack installation

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION