TRIPP LITE | SMART1500RM2U
SmartPro 120V 1,5kVA 1,35kW onduleur Line-Interactive sinus, 2U, Options de carte réseau, LCD, USB, DB9, 8 sorties

Nº PIÈCE FAB.  SMART1500RM2U
Nº PIÈCE  273252
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Système d’UPS SMART1500RM2U intelligent, line-interactive sinus bâti/tour. 2U. 1500VA/1000W. 8 prises disposées en 2 groupes de charge qui sont individuellement contrôlables par une interface logicielle pour redémarrer votre équipement select sur demande ou jeter des charges moins importantes pour prolonger la duree de la batterie pour le matériel plus critique. Prend en charge la surveillance à distance simultanées des UPS et des conditions de puissance du site par l’intermédiaire de surveillance des ports USB et DB9 intégrés. Accessoire SNMPWEBCARD permet de surveillance à distance de l’onduleur comme un périphérique géré via les applications de console de gestion de réseau. Ports de communication prend charge la messagerie de paramètres opérationnels détaillés UPS et statut de puissance de ligne. Inclut le suivi UPS PowerAlert et logiciel d’arrêt inopiné. L’interface Power Off (OEB) d’urgence offre option pour instantanée mise hors tension de l’onduleur et des appareils connectés en cas d’incendie ou d’urgence. Alarmes sonores multifonctions et ensemble de 5 panneau avant LED. Garantie de deux ans avec l’équipement de 250 000 $ connecté d’assurance.

Caractéristiques

  • Protège les critiques appareils montés en Rack
  • Fournit une sortie entièrement réglementée sinusoïdal AC pour serveurs, périphériques de stockage réseau et matériel télécom
  • Alarme sonore signale la perte de l’alimentation secteur, surcharge, basses batterie et conditions de défaut
  • 8 prises NEMA 5-15
  • cordon d’alimentation de 10 pi avec 120V NEMA 5-15P entrée
  • estimation de facteur de puissance 0,9
  • cote de répression contre les surtensions 570-joule
  • Fiable batterie de secours
  • Supports pour moitié chargement jusqu'à 13 min. et pleine chargement jusqu'à 4,5 min.
  • Batteries internes destinés à chaud champ reement
  • taux d’efficacité de l’alimentation du secteur-95 % permet d’économiser sur les coûts énergétiques
  • 2 bancs de charge avec sorties commutables
  • Permet de contrôler 4 points de vente à distance pour redémarrer votre équipement ou hangar charges non essentiels
  • Régulation de tension automatique (AVR)
  • Maintient ovinput en 120V puissance nominale de 83V-147V sans utiliser la puissance de la batterie
  • EMI/RFI Line filtrage de bruit
  • Supprime électromagnétiques et radioélectriques pouvant perturber ou endommager la performance de l’équipement
  • Écran LCD interactif
  • Panneau LCD signaux niveau modeload, tension, charge de la batterie et estimé runtimes
  • Tourne pour le visionnement facile dans les configurations de montage en rack ou tour
  • Cartes de gestion de réseau
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD et RELAYIOCARD
  • Ports de communication
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Port EPO prend en charge l’arrêt d’urgence dans les grandes installations
  • Options d’Installation Vsatile
  • Matériel inclus pour un montage de 4 montants en 2U de rack 19 pouces standard EIA
  • Montures sur mur ou une étagère à 2 poteaux avec accessoire en option 2POSTRMKITWM
  • Montures en position verticale tour avec accessoire en option 2-9USTAND

Spécifications  :

Taille 1500
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610