TRIPP LITE | SMART1500RM2UN
SmartPro 120V 1,5kVA 1,35kW onduleur Line-Interactive sinus, 2U Rack/tour, préinstallé Network Management Card, LCD, USB, 8 sorties

Nº PIÈCE FAB.  SMART1500RM2UN
Nº PIÈCE  509433
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Protège les critiques appareils montés en Rack
  • Fournit une sortie entièrement réglementée sinusoïdal AC pour serveurs, périphériques de stockage réseau et matériel télécom
  • Alarme sonore signale la perte de l’alimentation secteur, surcharge, basses batterie et conditions de défaut
  • 8 prises NEMA 5-15
  • cordon d’alimentation de 10 pi avec 120V NEMA 5-15P entrée
  • estimation de facteur de puissance 0,9
  • cote de répression contre les surtensions 570-joule
  • Fiable batterie de secours
  • Supports pour moitié chargement jusqu'à 13 min. et pleine chargement jusqu'à 4,5 min.
  • Batteries internes destinés à chaud champ reement
  • taux d’efficacité de l’alimentation du secteur-95 % permet d’économiser sur les coûts énergétiques
  • Carte de gestion réseau préinstallé
  • Pré-installé Network Management Card permet de télégestion de UPS
  • 2 bancs de charge avec sorties commutables
  • Permet de contrôler 4 points de vente à distance pour ret équipement ou hangar charges non essentiels
  • Régulation de tension automatique (AVR)
  • Maintient la puissance nominale de 120 v sur une gamme d’entrée de 83V-147V sans utiliser la puissance de la batterie
  • EMI/RFI Line filtrage de bruit
  • Électromagnétiques enlève et thacan de brouillage radiofréquence perturbent ou endommagent la performance de l’équipement
  • Écran LCD interactif
  • Panneau LCD signaux mode de fonctionnement, charger niveau, tension, charge de la batterie et estimé runtimes
  • Tourne pour le visionnement facile dans les configurations de montage en rack ou tour
  • Ports de communication série & PortUSB activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Port EPO prend en charge l’arrêt d’urgence dans les grandes installations
  • Options d’Installation polyvalent
  • Matériel inclus pour un montage de 4 montants en 2U de rack 19 pouces standard EIA
  • Montures sur mur ou une étagère à 2 poteaux avec accessoire en option 2POSTRMKITWM
  • Montures en position verticale tour avec accessoire en option 2-9USTAND

Spécifications  :

Taille 1500
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610