TRIPP LITE | SMART1500SLT
SmartPro 120V 1,5kVA onduleur Line-Interactive sinus 900W, tour, Network Card Options, USB, DB9, 8 sorties

Nº PIÈCE FAB.  SMART1500SLT
Nº PIÈCE  273262
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SMART1500SLT, 1500VA line-interactive tour UPS. 1500VA/900W. Régulation de ligne-interactive de tension automatique (AVR). Prise d’entrée de la NEMA 5-15P et 8 prises de sortie soutenu par UPS NEMA 5-15R. Réseau qualité AC contre les surtensions et bruit de suppression. Réseau gestion des interfaces soutien communications simultanées via port USB, port série DB9 et fente SNMPWEBCARD. HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X. prise en charge simultanée suivi détaillé du matériel chargement niveaux, les données de test automatique et les conditions de puissance utilitaire via toutes les interfaces réseau 3. Comprend PowerAlert suivi logiciel et câblage complet. Données ligne suppression des surtensions pour modem, DSL ou Ethernet connexions réseau. Règlement en matière de puissance et tension utilitaire LEDs. Alarme sonore. Batteries internes remplaçable, à chaud. garantie de 2 ans et 250 000 $ connecté assurance matériel.

Caractéristiques

  • Protège les appareils critiques
  • Offre une sortie AC entièrement réglementée pour les systèmes, les applications point de vente et les placards de réseau VoIP
  • Alarme sonore signale la perte de l’alimentation secteur ou de surcharge
  • 8 prises NEMA 5-15R
  • cordon d’alimentation de 6 pi avec cote de répression NEMA 5-15P inpu690-joule contre les surtensions
  • Fiable batterie de secours
  • Demi-charge prend en charge jusqu'à min. 20 et pleine charge jusqu'à 8 min.
  • Batteries internes conçues pour le remplacement à chaud champ
  • taux d’efficacité de l’alimentation du secteur-95 % permet d’économiser sur les coûts énergétiques
  • Froid-startpability permet d’allumer en mode batterie lors de pannes d’électricité
  • Régulation de tension automatique (AVR)
  • Maintient la sortie nominale 100V, 110V ou 120V sélectionnée sur une gamme d’entrée de 95V-145V sans utiliser la puissance de la batterie
  • EMI/RFI Line filtrage de bruit
  • Supprime electromagtic et radiofréquence interférence pouvant perturber ou endommager la performance de l’équipement
  • Indicateurs LED
  • Panneau LED signal indiquer une alimentation électrique, batterie, surcharge, statut de batterie et règlement de tension
  • Cartes de gestion de réseau
  • Options de carte de gestion compatible witTripp UPS Lite WEBCARDLX, SNMPWEBCARD et RELAYIOCARD
  • Ports de communication
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • RJ45 Prises de Protection Téléphone/Ethernet
  • Protection téléphone/DSL/télécopieur/modem/Ethernet réseau contre les surtensions

Spécifications  :

Taille 1500
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610