TRIPP LITE | SMART1500XL
SmartPro 120V 1,5kVA 980W UPS ligne-interactif, tour, Extended Run, USB, DB9, 6 points de vente

Nº PIÈCE FAB.  SMART1500XL
Nº PIÈCE  254394
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SMART 1500XL de Tripp Lite intelligent, onduleur interactif de ligne protège les serveurs, réseau accessoires et équipements de télécommunications de pannes d’électricité, des fluctuations de tension et les surtensions transitoires. Grandes batteries internes offrent 20 minutes demi charge runtime et 7 minutes à pleine charge pendant les pannes de courant. Runtime est extensible avec l’ajout de BP36V15-2U (limite 1) ou BP36V42-3U batteries externes. Puissance 1500VA/980 watt prend en charge une variété de réseaux, des télécommunications et des divers autres types d’applications. Comprend un total de points de vente 6 1 dont peut être individuellement alimenté sous et hors tension via l’interface du logiciel de redémarrer sélectivement les équipements distants ou à jeter des charges moins importantes pour prolonger la duree de la batterie pour le matériel plus critique. Prend en charge la surveillance à distance des UPS et des conditions de puissance du site par l’intermédiaire de surveillance des ports USB et DB9 intégrés. Inclut le logiciel d’arrêt système UPS PowerAlert surveillance et sans surveillance avec un câblage complet. Notification de l’état du système via 5 voyants et alarmes sonores multifonctions. Montage avec support mural UPSWM mural. Suppression de surtension réseau qualité AC protège les appareils de dégâts et performance des problèmes résultant de surtensions transitoires. Boîtier tour attrayant, faible encombrement du système utilise moins de 66 pouces carrés d’espace de plancher ou de bureau.

Caractéristiques

  • Protège les appareils critiques
  • Offre une sortie AC entièrement réglementée pour les systèmes, les applications point de vente et les placards de réseau VoIP
  • Alarme sonore signale la perte du réseau électrique, de surcharger ou de batterie faible
  • 6 prises NEMA 5-15R
  • cordon d’alimentation de 6 pi avec 12 NEMA 5-15P entrée
  • cote de répression contre les surtensions 480-joule
  • Fiable batterie de secours avec Runtime extensible
  • Demi-charge prend en charge jusqu'à min. 20 et pleine charge jusqu'à 7 min.
  • Batteries internes conçues pour le remplacement à chaud champ
  • rat-une alimentation électrique efficacité 95 % permet d’économiser sur les coûts énergétiques
  • Duree extensible avec des packs de batterie externe en option, telles que BP36V15-2U de Tripp Lite
  • Banque de charge avec sortie commutable
  • Pouvez contrôler 1 prise à distance pour redémarrer votre équipement ou hangar charges non essentiels
  • Regution de tension automatique (AVR)
  • Maintient la puissance nominale de 120 v sur une gamme d’entrée de 75V-147V sans utiliser la puissance de la batterie
  • EMI/RFI Line filtrage de bruit
  • Supprime électromagnétiques et radioélectriques pouvant perturber ou endommager la performance de l’équipement
  • IndicatorsÔont-panneau LED LED signal indiquer une alimentation électrique, batterie, surcharge, statut de batterie et règlement de tension
  • Ports de communication
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Logement de petite taille Tour
  • Supports sur le mur avec accessoire UPSWM

Spécifications  :

Taille 1500
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.