TRIPP LITE | SMART2200RMXL2U
SmartPro 120V 2,2kVA 1,92kW onduleur Line-Interactive sinus, 2U, étendu exécuté, les Options de carte réseau, LCD, USB, DB9, Energy Star

Nº PIÈCE FAB.  SMART2200RMXL2U
Nº PIÈCE  254392
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

SMART2200RMXL2U, 2200VA line interactive onduleur. 2U facteur de forme montage en rack ou tour. Options de fonctionnement extensible. Ligne interactive règlement de tension automatique (AVR) offre deux niveaux d’amplification de tension pendant les baisses de tension et un niveau de tension coupée pendant les surtensions. Comprend la fiche d’entrée NEMA 5-20 P et NEMA 5-15R et prises de sortie 5-15/20R. Réseau gestion des interfaces soutien communications simultanées via port USB, port série DB9 et fente SNMPWEBCARD. HID-compatible interface USB permet une intégration complète avec gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X. prise en charge simultanée suivi détaillé du matériel chargement niveaux, les données de test automatique et les conditions de puissance utilitaire via toutes les interfaces réseau 3. Comprend PowerAlert logiciel de surveillance. Interface de l’EPO. 3-stade inhalateurs surveillance actuelle et l’état de charge de batterie LED. Alarme sonore. Test automatique. Batteries internes remplaçable, à chaud et batteries externes.

Caractéristiques

  • Tripp Lite SMART2200RMXL2U ligne interactive 2U rack/tour UPS avec 2200VA / 2,2kVA / options de capacité et de longue duree 1920W
  • Onduleur interactif avec le règlement de tension automatique (AVR) corrige les baisses de tension et les surtensions de 83 à 145V
  • Fiche d’entrée NEMA 5-20P ; 4 NEMA 5-15R 15/5-20R et 4 prises, deux activé indépendamment des groupes de charge de sortie
  • Maintient un fonctionnement ininterrompu du matériel réseau branché pendant les coupures de courant, surtensions, baisses de tension et les surtensions
  • Haute 96 % cote d’efficacité en mode ligne-power offre réduite de puissance consommation et emisssions BTU
  • Batteries internes offrent 12 minutes à 50 % de charge (960W) et 4,5 minutes à 100 % de charge (1920W)
  • Temps d’exécution prolongé est disponible avec l’option BP48V24-2U (limite 1), BP48V60RT-3U (Multipack compatible) et BP48V27-2 (Multipack compatible), est réduite à 1600 watt maximum avec des accus externes
  • Batterie externe configurations nécessitent l’utilisation du logiciel de Configuration batterie externe de Tripp Lite (voir le manuel)
  • Batteries internes à chaud, remplaçable par l’utilisateur et blocs-batteries externes peut être remplacés sans interruption de service à l’équipement connecté
  • Système de gestion de batterie intelligent prolonge la vie de la batterie
  • Boutons de façade LCD écran avec entrée et le MODE de surveillance Rapports de fonctionnement mode avec le graphique de charge de batterie 5-bar, ainsi que des écrans sélectionnables 7 de UPS détaillées et informations du site puissance
  • Interface LCD prend également en charge un certain nombre de paramètres utilisateur avancé et préférences de fonctionnement
  • Livré avec 4 post rackmount installation matériel ; 2POSTRMKITWM facultatif permet à 2 post rackmount/wallmount installation ; 2-9USTAND en option permet le placement des tours
  • USB intégré, RS-232 et fente pour l’option Network Management Card ; Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX et SNMPWEBCARD
  • HID-compliant port USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Interface intégrée d’Emergency Power Off (OEB) avec câble
  • Homologué Energy Star

Spécifications  :

Taille 2200
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610