TRIPP LITE | SMART2200VS
SmartPro 120V 2,2kVA 1,6kW onduleur Line-Interactive, tour, réseau carte Options, USB, DB9 série

Nº PIÈCE FAB.  SMART2200VS
Nº PIÈCE  354999
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SMART 2200VS de Tripp Lite intelligent, line interactive UPS protège le matériel serveur, réseaux et télécommunications de pannes d’électricité, des fluctuations de tension et les surtensions transitoires. Faible encombrement, tour onduleur occupe seulement 106 pouces carrés de surface au sol d’une hauteur de seulement 14,25 pouces. VA de grande capacité 2200 / 1600 watt évalué système UPS offre duree de 7 minutes à pleine charge et 19 minutes à mi-charge lors de pannes de courant. Régulation de tension interactive de ligne corrige les baisses de tension aussi faibles que 79V et surtensions aussi hautes que 147V à entièrement réglementée 120V nominal de sortie pour le bon fonctionnement continu de l’équipement connecté. Comprend un total de 9 points, 3 paires dont peuvent être alimentés individuellement et la rallumer via l’interface du logiciel sélectivement redémarrer les équipements distants ou hangar charges moins critiques pour prolonger la duree de la batterie pour les charges plus critiques. Comprend slot pour SNMPWEBCARD interne, plus DB2 9 et 2 USB amélioré ports pour arrêt inopiné, commande à distance de surveillance et le suivi des données système et la puissance de l’onduleur. Navires de palette de couleurs gris attrayant. Compatible avec les logiciels de service PowerAlert et chien de garde de Tripp Lite.

Caractéristiques

  • Capacité de sortie de 2200VA/1600 watt accueille une variété de dispositifs de serveur, réseau et télécom
  • Onduleur de puissance haute densité 2,2kVA occupe seulement 106 pouces carrés de surface au sol d’une hauteur de seulement 14,25 pouces
  • Compatible avec la puissance nord-américaine de 120V/60 Hz que l'on trouve dans les USA, le Canada et le Mexique
  • Duree de 7 minute offres avec une pleine charge de 2200VA et 19 minutes avec demi chargement de 1100VA
  • Système de gestion de batterie intelligent prolonge la vie de la batterie
  • Régulation de tension interactive de ligne corrige clore baisses de tension et les surtensions de 79 à 147v retour aux niveaux de 120v normal sans utiliser la puissance de la batterie
  • 9 points de vente totales (7 NEMA5-15R ; 2 NEMA5-15/20R)
  • Comprend NEMA 5-20 lame droite 20 amp d’entrée connecteur
  • Notification de l’état du système par l’intermédiaire de 5 alarmes sonores LED et multifonctions
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX et SNMPWEBCARD
  • Application de logiciel de prise en charge Tripp Lite WatchDog restauration des programmes ne répond pas automatiquement relancez-les et redémarrer complètement verrouillé ordinateurs par automatiquement sous tension de puissance de l’onduleur off et b ack sur
  • Support de ports de communication sur la batterie, batterie faible, le courant rétabli, tension, tension DC de la batterie, pourcentage de charge, courant de charge de batterie, capacité de la batterie, température d’UPS interne et ligne fréquence statut messagerie. Interface su résultat chronométré de sectionnement de l’onduleur après arrêt inopiné, activer le contrôle automatique et 10 seconde reboot des équipements connectés
  • 3 paires de récipients de gestion de charge personnalisée peuvent être individuellement mis hors tension et retour sur à nouveau via le logiciel interface pour redémarrer les équipements distants ou hangar moins critique des charges afin de prolonger la duree de la batterie pour l’équipement plus critique
  • Interface d’urgence Power Off (OEB) intégré prend en charge d’arrêt d’urgence dans les grandes installations
  • Hot-swappable/utilisateur piles remplaçables permettent de remplacement de la batterie sur place sans éteindre l’équipement connecté
  • Batterie de l’onduleur définie navires complètement assemblé et prêt à l’emploi, pas beaucoup de temps, le branchement des batteries internes individuels par utilisateur est nécessaire

Spécifications  :

Taille 2200
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.