TRIPP LITE | SMART2500XLHG | 037332168283
SmartPro 120V 2,2kVA 1,92kW UL 60601-1 onduleur Line-Interactive qualité médicale, Extended Run, SNMPWEBCARD Option, complet isolement, USB, DB9 série

Nº PIÈCE FAB.  SMART2500XLHG  | 037332168283
Nº PIÈCE  565429
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Protection UPS idéale pour les applications dans les alentours de soins où UL 60601-1 3e édition énumérés appareils électromédicaux est requise
  • Transformateur d’isolation de basse impédance interne avec Faraday bouclier offres 100 % isolement provenant de la ligne d’entrée
  • Sortie AC flottante empêche le bruit de couplage des circuits de terre hôpital bruyant
  • Isolation de la gamme complète empêche les problèmes potentiels et opérationnels de choc dans les équipements électroniques sensibles
  • Fournit l’équipement connecté avec la puissance continue pendant la courte et longue durée perte de puissance commerciale
  • Expandable runtime est disponible avec l’ajout d’un ou plusieurs packs de batterie externe (BP48V24-2U et 3U-BP24V60RT)
  • Régulation de tension ligne-interactive corrige les baisses de tension et les surtensions de 83V à 143V retour à des niveaux de sortie 120V utilisable sans utiliser l’énergie de la batterie
  • Résistant aux décharges électrostatiques
  • Supporte des charges allant jusqu'à 2200VA/1920W
  • 13 min. duree de la demi-charge (1100VA/960W), min. 4 pleine charge runtime (2200VA/1920W)
  • Entrée  : Inlet IEC320-C20 avec verrouillage cl Outt  : 4 NEMA 5-15/20R et 4 prises IEC C13
  • USB intégré, DB9 (RS-232) et accessoire SNMPWEBCARD options de surveillance
  • Arrêt inopiné de PowerAlert logiciel et câblage complet inclus
  • Offres ligne isolement et filtrage de bruit continu
  • indice de protection sur 940-joule
  • 5 LED de diagnostic indique AC présent, sur batterie, correction de la tension, surcharge & batterie faible/remplacer
  • Porte de remplacement de batterie et la cosse de mise à la terre de panneau arrière
  • Carte i/o relais permet aux utilisateurs de communiquer le statut d’UPS et événements via 6 sorties de fermeture de contact confiurable

Description des spécifications

Groupe de produits  : Systèmes d’onduleur

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610