TRIPP LITE | SMART3000CRMXL
SmartPro 120V 3kVA 2,88kW onduleur Line-Interactive sinus, 4U courte profondeur, étendu exécuté, les Options de carte réseau, USB, DB9

Nº PIÈCE FAB.  SMART3000CRMXL
Nº PIÈCE  525007
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lites SmartPro Compact Rackmount onduleur (UPS) offre de régulation de tension interactive de ligne, suppression de surtension réseau grade et batterie longue durée soutiennent matériel réseau critique pendant les coupures de courant et des coupures de courant prolongée. Spécial logement de profondeur réduite, plus grandes batteries internes, une puissance nominale supérieure et 2 inclus poster rackmount installation matériel rend ces systèmes idéal pour réseau et armoires de câblage télécom et autres installations limited-espace. Runtime est extensible avec option BP48V48RT4U et BP48V24-2U profondeur réduite blocs-batteries externes.
SMART3000CRMXL 4U rackmount 3000VA UPS offres dérivées de batterie sinusoïdal AC sortie pendant les pannes de courant et des variations de tension extrême. Prend en charge les 3000VA/2880 watts lorsqu’il est alimenté via la prise d’entrée L5 - 30P inclus. Prend en charge jusqu'à 3600VA/3600 watts lorsque connecté à une source d’entrée de 120 a 30V. Ligne interactive règlement de tension automatique (AVR) fournit deux niveaux de poussée de tension pendant les baisses de tension et un niveau de tension coupée pendant des conditions de surtension pour maintenir la puissance nominale 120V réglementé sur une gamme d’entrée de 83-145V. Comprend la fiche d’entrée NEMA L5 - 30P (ou électricien d’entrée), L5-30R et 5-15/20R réceptacles de sortie. SNMPWEBCARD facultatif offre gestion à distance et contrôle de l’onduleur via une connexion réseau directe. Accessoire ENVIROSENSE, lorsqu’il est utilisé en conjonction avec SNMPWEBCARD rapports température, humidité et statut de jusqu'à deux directement relié capteurs de fermeture de contact. HID-compatible interface USB permet une intégration complète avec gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de suivi détaillé Windows et Mac OS X. Supports d’équipement chargement à la fois de niveaux, les données de test automatique et les conditions de puissance utilitaire via toutes les interfaces réseau 3. Comprend PowerAlert surveillant le logiciel avec les câbles USB et séries. D’urgence interface Power Off (EPO). Intégré 3-Banque programmable PDU commutation prend en charge délestage et télécommande-redémarrage des périphériques connectés individuels jusqu'à 3. 3-stade inhalateurs surveillance actuelle et l’état de charge de batterie LED. Règlement en matière de puissance et tension utilitaire LEDs. Alarme sonore. Test automatique. 2-post accessoires de montage en rack inclus ; Les stands de tour 2-9USTAND et 4POSTRAILKIT poste 4 rackmount kit disponible. Batteries internes remplaçable, à chaud et batteries externes. Couleurs attrayantes tout en noir.

Applications

Spécial logement de profondeur réduite, plus grandes batteries internes, une puissance nominale supérieure et 2 inclus poster rackmount installation matériel rend ces systèmes idéal pour réseau et armoires de câblage télécom et autres installations limited-espace

Caractéristiques

  • SmartPro Compact Rackmount onduleur (UPS de Tripp Lite) offre de régulation de tension interactive de ligne, suppression de surtension réseau grade et batterie longue durée prennent en charge pour matériel réseau critique pendant les coupures de courant et de pouvoir étendu fa ilures
  • Spécial logement de profondeur réduite, plus grandes batteries internes, une puissance nominale supérieure et 2 inclus poster rackmount installation matériel rend ces systèmes idéal pour réseau et armoires de câblage télécom et autres installations limited-espace
  • Runtime est extensible avec en option BP48V24-2U (limite 1), BP48V48RT4U (Multipack compatible) et batteries externes BP48V27-2 (Multipack compatible)
  • Certaines configurations de batterie externe nécessitent l’utilisation de batterie externe Configuration Softwa de Tripp Lite re (voir manuel)
  • Système de gestion de batterie intelligent prolonge la vie de la batterie
  • SMART3000CRMXL 4U rackmount 3000VA/2880 UPS offres dérivées de batterie sinusoïdal AC puissance watts pendant les pannes de courant et des variations de tension extrême
  • Supports de chargement jusqu'à 3600 wats lorsque câblé
  • Ligne interactive règlement de tension automatique (AVR) fournit deux niveaux de poussée de tension pendant les baisses de tension et un niveau de tension coupée pendant des conditions de surtension pour maintenir la puissance nominale 120V réglementé sur une gamme d’entrée de 5 v 83-14
  • Comprend NEMA L5 - 30P fiche d’entrée (installation filaire ligne cordon prise en charge), L5-30R et prises de sortie 5-15/20R
  • Réseau gestion d’interfaces soutien de communications simultanées via port USB, port série DB9 et installé Network Management Card option
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite WEBCARDLX, SNMPWEBCARD et RELAYIOCARD
  • HID-compatible interface USB permet une intégration complète avec gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • 97 % in ligne alimentation mode offre les coûts de fonctionnement nettement plus faibles que les types de UPS efficacité inférieures
  • Prend en charge détaillé suivi des niveaux de charge de matériel, autotest données et utilitaire conditions d’alimentation par l’intermédiaire de toutes les interfaces réseau 3 en même temps
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • D’urgence interface Power Off (EPO)
  • Intégré 3-Banque programmable PDU commutation prend en charge délestage et télécommande-redémarrage des périphériques connectés individuels jusqu'à 3
  • 3-stade inhalateurs surveillance actuelle et l’état de charge de batterie LED ; Utilitaire de règlement puissance et tension LED ; Alarme sonore ; Test automatique
  • 2 poteaux en rack accessoires inclus ;
  • 2-9USTAND tour st

Spécifications  :

Taille 3000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610