TRIPP LITE | SMART3000RMXLN
SmartPro 120V 3kVA 2,88kW onduleur Line-Interactive sinus, 2U Rack/tour, étendu exécuter, préinstallé WEBCARDLX Network Interface, écran LCD, USB, série DB9

Nº PIÈCE FAB.  SMART3000RMXLN
Nº PIÈCE  509572
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

l’interface Tripp Lite SmartPro Line Interactive UPS avec LCD amélioré offre protection d’alimentation réseau de qualité pour les équipements critiques de serveurs, de réseaux et de télécommunications. Line Interactive onduleur (UPS) avec intégré règlement de tension automatique (AVR) corrige activement les baisses de tension et les surtensions aux niveaux utilisables tout en conservant une charge totale de la batterie en cas de panne de courant. la configuration unique de Tripp Lite excelle dans des environnements pauvres puissance exceptionnellement à deux niveaux distincts d’impulsion de tension à corriger les undervoltages légères et conditions de baisse de tension. Interface LCD interactive UPS, mode de fonctionnement, UPS détaillée et site puissances données de rapports, plus permet une variété d’options de configuration et d’installation UPS. Super rapide passage de ligne de la batterie se produit quelques millisecondes pour maintenir le fonctionnement de l’équipement connecté sans interruption ou redémarrage. 96 % mode ligne efficacité offres thermique réduit les émissions et les coûts d’exploitation. Interfaces de gestion de réseau soutiennent les communications via le port USB, RS-232 et l’interface de réseau SNMPWEBCARD pré-installé. HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X. réseau communications ports permettent un suivi détaillé des niveaux de charge de matériel, les données de test automatique et les conditions de puissance utilitaire. Comprend PowerAlert suivi logiciel et câblage complet. Groupes de charge de sortie commuté permettent le redémarrage à distance régulier et en temps réel et délestage de certains points de vente. D’urgence interface Power Off (EPO). Panneau d’affichage LCD pivote facilement pour visualisation dans les configurations de montage en rack ou tour. Alarme sonore avec bouton poussoir momentané alarme-cancel et options de configuration en mode silencieux. Programmable d’auto-test. Modules de batterie remplaçable à chaud.

Applications

Idéal pour le matériel serveur, réseaux et télécommunications

Caractéristiques

  • Tripp Lite SMART3000RMXLN ligne interactive 2U bâti/tour UPS avec 3000VA / options de capacité et de longue duree 3kVA
  • Onduleur interactif avec le règlement de tension automatique (AVR) corrige les baisses de tension et les surtensions de 83 à 145V
  • Fiche d’entrée NEMA L5 - 30P ; 8 NEMA 5R-15/20 et 1 L5-30R prises de sortie, deux groupes de charge de sortie commutable indépendamment
  • Maintient un fonctionnement ininterrompu du matériel réseau branché pendant les coupures de courant, surtensions, baisses de tension et les surtensions
  • Haute 96 % cote d’efficacité en mode ligne-power offre réduite de puissance consommation et emisssions BTU
  • Batteries internes offrent 10 minutes à 50 % de charge (1440W) et 3 minute à 100 % de charge (2880W)
  • Temps d’exécution prolongé est disponible avec en option BP48V24-2U (limite 1), BP48V60RT-3U (Multipack compatible) et batteries externes BP48V27-2 (Multipack compatible)
  • Batterie externe configurations nécessitent l’utilisation du logiciel de Configuration batterie externe de Tripp Lite (voir le manuel)
  • Batteries internes à chaud, remplaçable par l’utilisateur et blocs-batteries externes peut être remplacés sans interruption de service à l’équipement connecté
  • Système de gestion de batterie intelligent prolonge la vie de la batterie
  • Boutons de façade LCD écran avec entrée et le MODE de surveillance Rapports de fonctionnement mode avec le graphique de charge de batterie 5-bar, ainsi que des écrans sélectionnables 7 de UPS détaillées et informations du site puissance
  • Interface LCD prend également en charge un certain nombre de paramètres utilisateur avancé et préférences de fonctionnement
  • Livré avec 4 post rackmount installation matériel ; 2POSTRMKITWM facultatif permet à 2 post rackmount/wallmount installation ; 2-9USTAND en option permet le placement des tours
  • Interfaces réseau communications de soutien via le port USB intégré, DB9 serial / fermeture de contact et pré-installé
  • Carte de gestion réseau WEBCARDLX
  • L’interface WEBCARDLX permet un accès complet à distance pour le pouvoir de surveillance, les notifications de courrier électronique, le contrôle et la configuration via navigateur web sécurisé, SNMP, telnet ou SSH
  • Capteurs de E2 en option permettent stations de surveillance de la température, l’humidité et statut de fermeture de contact
  • HID-compliant port USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de FREE de www.tripplite.com/poweraler t
  • Interface intégrée d’Emergency Power Off (OEB) avec câble

Spécifications  :

Taille 3000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610