TRIPP LITE | SMART3000VSTAA
Federal Trade Agreements Act / achats TAA conforme pour GSA Schedule

Nº PIÈCE FAB.  SMART3000VSTAA
Nº PIÈCE  641257
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

intelligent, ligne de SMART3000VSTAA de Tripp Lite interactive UPS avec runtime extensible protège le matériel serveur, réseaux et télécommunications de pannes d’électricité, des fluctuations de tension et les surtensions transitoires. Faible encombrement, tour onduleur occupe y onl 106 pouces carrés de surface d’une hauteur de seulement 14,25 pouces. Watt de VA/3000 2250 grande capacité nominale onduleur offre DUREE 4 minutes à pleine charge et 14 minutes à mi-charge lors de pannes de courant. Runtime est extensible avec des packs de batteries l externe en option. Régulation de tension interactive de ligne corrige les baisses de tension aussi faibles que 79V et surtensions aussi hautes que 147V à entièrement réglementée 120V nominal de sortie pour le bon fonctionnement continu de l’équipement connecté. Comprend un total de points de vente 10, 3 dont peut être individuellement alimenté et la rallumer via interface logicielle sélectivement redémarrer les équipements distants ou jeter des charges moins critiques pour prolonger la duree de la batterie pour les charges plus critiques. Comprend slot pour SNMPWEBCARD interne, plus 2 DB9 et 2 e nhanced surveillance ports USB pour arrêt inopiné, la télécommande et le suivi des données système et la puissance de l’onduleur. Navires de palette de couleurs gris attrayant. Compatible avec les logiciels de service PowerAlert et chien de garde de Tripp Lite.

Cette partie est interrompue par le fournisseur.

Applications

Compatible avec la puissance nord-américaine de 120V/60 Hz que l'on trouve dans les USA, le Canada et le Mexique

Caractéristiques

  • Offre 19 minutes à mi-charge (500w) et 7 minute à pleine charge (1000w)

Description des spécifications

Système d’onduleur de puissance haute densité 3kVA occupe seulement 106 pouces carrés de surface d’une hauteur de seulement 14,25 pouces

Informations techniques

Facteur de forme montage en rack compact s’installe à l’aide de seulement 2 espaces rack (2U) avec une profondeur installée maximale de seulement 13,5 % pouces

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.