TRIPP LITE | SMART5000XFMRXL
SmartPro 208 & 120V 5kVA 3,75kw onduleur Line-Interactive sinus, 3U, étendu exécuté, les Options de carte réseau, USB, DB9

Nº PIÈCE FAB.  SMART5000XFMRXL
Nº PIÈCE  304973
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite 5kVA la RM Smart UPS. 5000VA UPS ligne-interactif pour les équipements serveurs, réseaux et télécommunications. UPS avec des batteries internes nécessite 3 espaces rack installés. Accepte la tension d’entrée nominale 208V. Sortie simultanée de 208 & 120V. Corrige les baisses de tension et les surtensions de 167V à 260V. Sortie de l’onde sinusoïdale. Maintient dérivé de batterie AC sortie pendant les coupures de courant et des fluctuations de tension grave. Duree extensible avec des packs de batterie externe en option. 11 prises de sortie. Connexion avec le soutien de 6 a fourni par l’utilisateur ou électricien d’entrée d’entrée NEMA L30 - 50P. Réseau qualité AC contre les surtensions et bruit de suppression. Interfaces de gestion de réseau incluent USB, série DB9 et fente SNMPWEBCARD. Prend en charge simultanée un suivi détaillé de l’équipement niveaux de charge, test automatique des données et des conditions d’alimentation utilitaire via toutes les interfaces réseau simultanément. Comprend PowerAlert suivi logiciel et câblage complet. D’urgence interface Power Off (EPO). 8-Banque intégrée commuté PDU. 3-stade inhalateurs surveillance actuelle et la charge de la batterie LED. Règlement en matière de puissance et tension utilitaire LEDs. Alarme sonore. Test automatique. 4-poste de montage Accessoires inclus ; 2-9USTAND et 2POSTRMKITWM accessoires disponibles. Blocs-piles et batteries internes remplaçable, à chaud. Couleurs attrayantes tout en noir.

Caractéristiques

  • 5000VA/3750 watts max. puissance de sortie compatible avec la tension d’entrée 208 v / 60Hz Amérique du Nord
  • Charge complète de la sortie à 208V ou 120V
  • 3U rack/tour UPS s’installe en boîtiers rack standard 19 pouces avec une profondeur installée de seulement 25 pouces/63,5 cm
  • Protège les équipements réseaux sensibles de pannes d’électricité, des fluctuations de tension et les surtensions transitoires
  • Ligne Interactive règlement de tension automatique (AVR) corrige 208V entrée nominale de 167 à 260VAC retour aux niveaux de 208/120V utilisables sans consommer l’énergie de la batterie
  • Circuits AVR Poussée undervoltages de 12 % et de réduisent les surtensions de 12 %
  • Interfaces réseau support de communications simultanées via le port USB, DB9 serial et slot pour l’option Network Management Card
  • Compatible avec UPS Tripp Lite gestion carte ptions, TLNETCARD, WEBCARDLX et SNMPWEBCARD
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Interface intégrée d’Emergency Power Off (OEB) avec câble
  • Onde sinusoïdale sortie en mode AC et batterie
  • Duree extensible avec les packs de batterie externe en option BP48V60RT-3U et BP48V27-2
  • Demi/pleine charge DUREE 20/8,5 minutes avec batteries internes
  • Autonomie de batterie intelligent management système extes
  • Comprend 11 prises de sortie (2 L6-20, 1 L6-30 et 8 NEMA 5-15/20R)
  • Navires avec installé L6 - 30P entrées brancher, fournies par l’utilisateur prend en charge 50 a bougie de remplacement ou électricien d’entrée
  • Banque 8 intégrée commuté PDU permet prise distance gestion fo charge délestage ou distant redémarrage de dispositifs individuels
  • étape 3 inhalateurs LEDs offre surveillance actuelle et le niveau de charge de batterie
  • Règlement puissance et tension d’alimentation LED offre des informations d’état de pouvoir at-a-glance
  • Soutien de commutateurs de façade autotest et larm annuler les fonctions
  • Inclus les rails de montage réglable support installation dans un rack de 19 pouces 4 post
  • UPS navires entièrement assemblé en conformité avec la réglementation de DOT, pas beaucoup de temps connexion des batteries internes de l’utilisateur est requise
  • Prend en charge le placement des tours upight avec accessoire en option 2-9USTAND

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610