TRIPP LITE | SMART500RT1U
500VA de SmartPro 120V 300W Line-Interactive UPS, 1U Rack/tour, réseau des Options de carte, USB, série DB9

Nº PIÈCE FAB.  SMART500RT1U
Nº PIÈCE  273248
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

TSMART500RT1U intelligent, line interactive rack/tour UPS. 1U. 500VA/300W. 6 points de vente UPS pris en charge avec une seule prise chargent Banque qui peut être contrôlée individuellement via l’interface logicielle pour redémarrer votre équipement select sur demande ou jeter des charges moins importantes pour prolonger la duree de la batterie pour le matériel plus critique. Comprend 1 prise surtension seulement pour les périphériques ne nécessitant ne pas de batterie de secours. Prend en charge la surveillance à distance simultanées des UPS et des conditions de puissance du site par l’intermédiaire de surveillance des ports USB et DB9 intégrés. Inclut le logiciel d’arrêt système UPS PowerAlert surveillance et sans surveillance avec un câblage complet. Logement accessoire intégré prend en charge SNMP avec adaptateur SNMPWEBCARD en option. L’interface Power Off (OEB) d’urgence offre option pour coupure instantanée de UPS et équipement connecté dans le cas d’incendie ou de situation d’urgence. Alarmes sonores multifonctions et ensemble de 5 panneau avant LED. Suppression des surtensions qualité réseau AC. Garantie de deux ans avec l’équipement de 250 000 $ connecté d’assurance.

Caractéristiques

  • Tripp Lite SMART500RT1U.5 kVA / 500VA / 300 watt line interactive UPS
  • Rack 1U / facteur de forme compatible à tour
  • NEMA 5-15P entrée connexion ; 7 prises de sortie NEMA 5-15R
  • Installé à profondeur de seulement 11,8 en / 29,8 cm
  • Grandes batteries internes et offre runtimeof 14,6 minutes à mi-charge (250VA/150 watts) et 3,2 minutes à pleine charge (500VA/300 watts)
  • Système de gestion de batterie intelligent prolonge la vie de la batterie
  • Maintient puissance nominale 120V réglementé pendant les baisses de tension aussi faible que 90V
  • Comprend 6 otlets soutenus par UPS et 1 prise surtensions
  • L’un des points de vente UPS pris en charge est activé pour distance charge délestage ou du redémarrage d’un dispositif individuel
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Prend en charge détaillé suivi des niveaux de charge matériel auto-test données et condition d’alimentation utilitaire via des interfaces RS-232 et USB intégrés
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX et SNMPWEBCARD
  • Prend en charge l’application de logiciel de Tripp Lite chien de garde pour rétablir le fonctionnement d’équipement verrouillé par redémarrage doux d’application, OS ou dur power off/au redémarrage de l’équipement connecté - idéal pour kiosque sans surveillance applic ations (nécessite un WATCHDOGSW en option)
  • D’urgence interface Power Off (EPO) avec câble
  • Alarmes sonores multifonctions et ensemble de 5 panneau avant LED
  • Suppression de surtension réseau qualité AC
  • Batteries de l’UPS internes remplaçable, remplaçables à chaud

Spécifications  :

Taille 500
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610