TRIPP LITE | SMART550USB
SmartPro 120V 550VA Line-Interactive UPS, AVR, de 300W tour, USB, sorties surtensions

Nº PIÈCE FAB.  SMART550USB
Nº PIÈCE  381532
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

système de Tripp Lite SMART550USB line interactive UPS offre régulation de tension, surtension et batterie longue durée en faveur des ordinateurs personnels, équipements d’interréseautage et autres appareils électroniques sensibles. Circuits internes de UPS entrée le vel PC systèmes de soutien jusqu'à 30 minutes lors de pannes de courant pour que l’équipement connecté peut être arrêté sans perte de données. Circuits de règlement de la tension (AVR) automatique réglementent les baisses de tension aussi faibles que 89 volts aux niveaux utilisables sans utiliser la puissance de la batterie. Offre un complet protection alimentation Bureau dans une configuration de type tour noir furtif attrayant. Comprend le 3 prises de batterie prise en charge pour ordinateur, moniteur et un système vital périphérique et 3 points de surtension supplémentaire suppression uniquement pour les imprimantes et autres accessoires de système ne nécessitant ne pas de support de batterie. Port USB permet d’arrêter le système sans assistance en option sans perte de données en cas de panne de courant prolongée, câble USB inclus. Logiciel PowerAlert est disponible en téléchargement depuis www.tripplit e.com. Crics de répression téléphone monoligne intégré RJ11 protègent modem, télécopieur, téléphone sans fil ou un autre périphérique avec une connexion téléphonique RTC/ADSL standard. Alarme sonore intégrée et 4 LED façade indique le statut de puissance de ligne, statut de puissance de batterie, batterie faible/remplacer et état de surcharge. Puissance 550VA/300 watt capacité prend en charge les PC d’entrée de gamme, postes de travail de réseau, équipement point de vente, systèmes téléphoniques aux petites entreprises, équipement audio/vidéo et les systèmes home cinéma. Offres 4 minutes batterie DUREE avec une pleine charge de 550VA/300 watts et 15 minutes avec demi chargement de 275VA/150 watts. Prend en charge le remplacement de la batterie via le panneau d’accès intégré.

Caractéristiques

  • Système SMART550USB line interactive UPS offre un soutien batterie et régulation de tension, plus complet AC et suppression de surtension de ligne RTC/ADSL modem
  • Prend en charge les systèmes de PC niveau entrée jusqu'à 30 minutes pendant les pannes de courant pour permettre un système sûr shutd propre
  • Supporte une charge max de 550VA/300 watts pour 4,6 minutes et demie charge de 275VA/150 watts pour 14,8 minutes
  • Automatique règlement de tension (AVR) circuits correct baisses de tension aussi faibles que 89 volts sans utiliser la puissance de la batterie
  • Onfiguration attrayant tour noir furtif
  • Comprend 3 prises de batterie prise en charge, ainsi que 3 prises de suppression uniquement contre les surtensions supplémentaires, cordon d’alimentation AC de 6 pieds (tous NEMA 5-15)
  • Port USB permet d’arrêt inopiné sans perte de données lors de coupures de courant prolongée, comprend câble USB
  • PowerAlet logiciel disponible via téléchargement gratuit de www.tripplite.com
  • Jacks de suppression de téléphone RJ11 intégrées protègent modem, télécopieur ou autre périphérique avec un accès à distance ou de la connexion du téléphone ligne ADSL
  • Alarme sonore intégré et 4 panneau avant LED indique état d’alimentation système et ligne UPS
  • Puissance 550va/300 watt capacité abrite une variété d’ordinateur, interconnexion de réseaux, télécoms et consommateurs d’appareils électroniques
  • Prend en charge le remplacement de la batterie via le panneau d’accès intégré
  • Compatible avec les applications 120V/60Hz fr USA, Canada, Mexique, etc.
  • 200 000 $ ultimate vie assurance (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610